XACB1215 8otw. Kaseta sterownicza pustaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511760.jpg.
XACB1215 8otw. Kaseta sterownicza pusta
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XAC PENDANT CONTROL STATIONS
Nr Katalogowy: 
XACB1215
Kod EAN: 
3389110665611
Symbol Sonepar: 
P00261068
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Harmony XACB1215 is an empty pendant control station with 12 openings in 2 columns. This yellow control station is double insulated. It is part of the range Harmony XAC pendant control stations for diameter 22mm plastic signaling units

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
12
Wewnętrzna średnica otworów
35 mm
Kolor pokrywy obudowy
Żółty
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Do obwodów prądu głównego
Tak
Do obwodów prądu sterowania
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XACB960 Tuleja zabezp.do kasety

Opis produktu

This Harmony XACB960 is a protective cable sleeve 10mm to 22mm. It is part of the range Harmony XAC pendant control stations for diameter 22mm plastic signaling units
Porównaj
XACB960
XACB960 Tuleja zabezp.do kasety
Szybki podgląd: Opis i parametry
XACB982 Klucz do montażu przyc.

Opis produktu

This Harmony XACB982 is a protective guard for key release mushroom head - bottom mounted. It is part of the range Harmony XAC pendant control stations for diameter 22mm plastic signaling units
Porównaj
XACB982
XACB982 Klucz do montażu przyc.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB2SZ3 Zaślepka otworu

Opis produktu

Wtyczka maskująca jest oddzielnym elementem gamy podwieszanych kaset sterowniczych typu XACD. Posiada czarną zaślepkę z uszczelką i nakrętką mocującą. Jest on przystosowany do otworu o średnicy 22,5 mm

Dane techniczne

Szerokość otworu
22.5 mm
Wysokość otworu
22.5 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kształt soczewki
Okrągły
Porównaj
ZB2SZ3
ZB2SZ3 Zaślepka otworu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar