XALD211H7 Ciemnoszara zielone/czerwoneciski FI22 PrzyciskSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511857.jpg.
XALD211H7 Ciemnoszara zielone/czerwoneciski FI22 Przycisk
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XALD, XALK
Nr Katalogowy: 
XALD211H7
Symbol Sonepar: 
P10158997
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
2
Liczba przełączników
0
Liczba przełączników z kluczem
0
Liczba przycisków
2
Liczba przycisków grzybkowych
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba sygnalizatorów świetlnych
0
Pobór mocy
W [UN]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
120 - 600 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
120 - 600 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
125 - 600 V
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Szary
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Klasa zagrożenia wybuchem
Brak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

HARMONY XAC-A żółto-czerwony Kaseta z przyciskiem bezpieczeństwa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XALK178FH49

HARMONY XAC-A żółto-czerwony Kaseta z przyciskiem...

HARMONY XAC-A żółto-czerwony Kaseta z przyciskiem bezpieczeństwa
Harmony XALK XALKW01 Żółta 1 otwór e.stop Pusta kaseta
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XALKW01

Harmony XALK XALKW01 Żółta 1 otwór e.stop...

Harmony XALK XALKW01 Żółta 1 otwór e.stop Pusta kaseta
XALD01 POKRYW.RAL7035 1 OTWO Pusta obudowa dno RAL7016
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XALD01

XALD01 POKRYW.RAL7035 1 OTWO Pusta obudowa...

XALD01 POKRYW.RAL7035 1 OTWO Pusta obudowa dno RAL7016
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar