XALD213*ZIEL.NO+CZERW.NC I- Kaseta 2 przyc.kryte samo.poSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511859.jpg.
XALD213*ZIEL.NO+CZERW.NC I- Kaseta 2 przyc.kryte samo.po
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XALD, XALK
Nr Katalogowy: 
XALD213
Kod EAN: 
3389110114065
Symbol Sonepar: 
P00066071
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ta ciemno-szara kaseta sterownica pozwala twórcom maszyn na dodanie sterowania i sygnalizacji do ich maszyn. Została zaprojektowana zarówne dla prostych jak i masowych maszyn produkcyjnych, przemysłu tekstylnego, pakunkowego, kontroli drzwi garażowych i rolet. Jest komp atybilna z przyciskami i przełacznikami serii Harmony XB5. Jest także odporna na chemikalia i oferuje podwójną izolację

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
2
Liczba przełączników
0
Liczba przełączników z kluczem
0
Liczba przycisków
2
Liczba przycisków grzybkowych
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba sygnalizatorów świetlnych
0
Pobór mocy
0.004 W
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
120 - 600 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
120 - 600 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
125 - 600 V
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Szary
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Klasa zagrożenia wybuchem
Brak
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

HARMONY XAC-A żółto-czerwony Kaseta z przyciskiem bezpieczeństwa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XALK178FH49

HARMONY XAC-A żółto-czerwony Kaseta z przyciskiem...

HARMONY XAC-A żółto-czerwony Kaseta z przyciskiem bezpieczeństwa
Harmony XALK XALKW01 Żółta 1 otwór e.stop Pusta kaseta
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XALKW01

Harmony XALK XALKW01 Żółta 1 otwór e.stop...

Harmony XALK XALKW01 Żółta 1 otwór e.stop Pusta kaseta
XALD01 POKRYW.RAL7035 1 OTWO Pusta obudowa dno RAL7016
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XALD01

XALD01 POKRYW.RAL7035 1 OTWO Pusta obudowa...

XALD01 POKRYW.RAL7035 1 OTWO Pusta obudowa dno RAL7016

Produkty powiązane i akcesoria

ZB5AZ905* Klucz do dociskania nakrętki

Opis produktu

To narzędzie do dokręcania maskownic Harmony XB5 umożliwia szybszą i dokładniejszą instalację jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Harmony XB5 i XB7. To narzędzie ułatwia montaż i jest zalecane dla każdego producenta szaf sterowniczych, który regularnie montuje duże ilości komponentów Harmony XB5
Porównaj
ZB5AZ905
ZB5AZ905* Klucz do dociskania nakrętki
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBY02178*BIALE O-I CZARNE Etykieta 8X27 do ramki 30X40

Opis produktu

Ta etykieta zapewnia czytelne oznaczenia przycisków. Dostarczana jest z wygrawerowanym oznakowaniem odpowiednim do pracy maszyny i jest kompatybilna ze wszystkimi standardowymi jednostkami sterowania i sygnalizacji 22 mm Harmony

Dane techniczne

Szerokość
27 mm
Wysokość
8 mm
Średnica zewnętrzna
22 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Język nadruku
Inne
Nadruk symbolu ISO
Symbol „I-0”
Znaczenie nadruku
Inne
Porównaj
ZBY02178
ZBY02178*BIALE O-I CZARNE Etykieta 8X27 do ramki 30X40
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBY2101 NIEOZNAK.TLO CZARN/C Ramka 30X40 z etykieta 8X27

Opis produktu

Ta ramka do etykiet umożliwia dostosowanie jednostki sterującej za pomocą wygrawerowanej etykiety, zgodnie z projektem zatwierdzonym przez klienta

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Wysokość
40 mm
Średnica zewnętrzna
22 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Znaczenie nadruku
Brak
Porównaj
ZBY2101
ZBY2101 NIEOZNAK.TLO CZARN/C Ramka 30X40 z etykieta 8X27
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBZ28 Uszczelniacz

Opis produktu

Ta silokonowa osłonka jest idealnym uzupełnieniem jednostki sterującej zatrzymaniem awaryjnym i dostosowuje ją do rygorystycznych wymogów higieny i czyszczenia w surowych branżach. Jej wyraźny kolor pozwala użytkownikom zidentyfikować ją wizualnie na odległość. Jest dos tosowana do przycisków grzybkowych...
Porównaj
ZBZ28
ZBZ28 Uszczelniacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar