XAPD3203 3-otw.szary Kaseta sterowniczaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1142202.jpg.
XAPD3203 3-otw.szary Kaseta sterownicza
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XAP, XB2 SL
Nr Katalogowy: 
XAPD3203
Kod EAN: 
3389118321779
Symbol Sonepar: 
P10050139
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ten produkt jest częścią serii XAP, oferty metalowych kaset sterowniczych do przycisków Ø 22 mm z serii XB4 i XB5. Ten produkt jest częścią serii XAP, oferty metalowych kaset sterowniczych do przycisków Ø 22 mm z serii XB4 i XB5 XAPD3203 jest pustą obudową w kolorze szarym (RAL7035). Wersja z 3 otworami umożliwia stosowanie dowolnego typu funkcji XB4/XB5, w tym przycisków E- stop z tabliczką z legendą. W różnych pozycjach można stosować dwa rozmiary uchwytów na tabliczki. Wymiary pozostają kompaktowe. Urządzenie XAP można dostosować do własnych potrzeb za pomocą internetowego selektora i konfiguratora produktów Harmony. Produkt ten został znormalizowany z gwintem metrycznym do stosowania z dławnicami kablowymi ISO, aby zapewnić pełną zgodność z normą IEC 62444. Wyposażony jest w dwa otwory M25. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest na poziomie klasy I zgodnie z normą EN/IEC 61140, a ochrona przed wstrząsami mechanicznymi jest na poziomie IK07 zgodnie z normą EN/IEC 62262. Jest to produkt wykonany ze stopu cynku, a jego wymiary to 80 mm (szerokość) x 175mm (wysokość) x 51. 5mm (głębokość), a waga wynosi 0. 870kg. Konstrukcja umożliwia połączenie prostoty, elastyczności dostosowania do potrzeb klienta i atrakcyjnego wyglądu maszyn. Obudowa jest zgodna z normami EN/IEC 60529 i EN/IEC 60947-5-1 oraz posiada certyfikaty CE i EAC. Dostępne są w pełni dostosowane panele z legendami, które zwiększają wygodę korzystania z interfejsu i poprawiają estetykę obudowy

Dane techniczne

Głębokość
51.5 mm
Liczba pozycji sterowniczych
3
Szerokość
80 mm
Wysokość
175 mm
Średnica otworów
22.5 mm
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Materiał obudowy
Cynk
Stopień ochrony (IP)
Inne
Gatunek materiału obudowy
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Obudowa do montażu natablicowego
Stopień ochrony (NEMA)
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZB4SZ3*D22,WYMAGA ZB4BZ009 1 Zaślepka otworu okragła chro

Opis produktu

Ta metalowa zaślepka została zaprojektowana jako opcja, aby pasowała do jednostek przycisku, gdy nie jest wymagana żadna funkcja do obsługi maszyny. Jest kompatybilna ze standardowymi jednostkami sterującymi i sygnalizacyjnymi XB4 22 mm

Dane techniczne

Średnica otworu
22.5 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Kształt soczewki
Okrągły
Porównaj
ZB4SZ3
ZB4SZ3*D22,WYMAGA ZB4BZ009 1 Zaślepka otworu okragła chro
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBY2303 BIALE START CZARNE Ramka 30X40 z etykieta 8X27

Opis produktu

Ta ramka do etykiet umożliwia dostosowanie jednostki sterującej za pomocą wygrawerowanej etykiety, zgodnie z projektem zatwierdzonym przez klienta

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Wysokość
40 mm
Średnica zewnętrzna
22 mm
Nadruk
Start
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Język nadruku
Angielski
Nadruk symbolu ISO
Inne
Znaczenie nadruku
Start
Porównaj
ZBY2303
ZBY2303 BIALE START CZARNE Ramka 30X40 z etykieta 8X27
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar