XAPG39203 Obudowa metalowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942348.jpg.
XAPG39203 Obudowa metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XAP, XB2 SL
Nr Katalogowy: 
XAPG39203
Kod EAN: 
3389118381780
Symbol Sonepar: 
P01846958
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Harmony XAPG, is a die-cast empty control station. It has 3 cut-outs, 3 vertical openings, diameter 22mm for 3 functions. Designed for industry, it offers operating simplicity, flexibility and robustness. Its protection index is IP65. Its wide range of operating temperatures from -25°C to 70°C allows versatility in usage of product. It provides a zinc alloy grey (RAL 7032) enclosure. It is designed for machines builders (automotive, textile, wood) and services and infrastructures, energy distribution, building, airport. It is compatible with the Harmony XB4 range of control and signaling units

Dane techniczne

Głębokość
51.5 mm
Liczba pozycji sterowniczych
0
Szerokość
80 mm
Wysokość
175 mm
Średnica otworów
22.5 mm
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Materiał obudowy
Cynk
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Gatunek materiału obudowy
Inne
Gatunek materiału obudowy
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Obudowa do montażu natablicowego
Stopień ochrony (NEMA)
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XAPG19201 Obudowa metalowa

Opis produktu

This Harmony XAPG, is a die-cast empty control station. It has 1 cut-out diameter 22mm for 1 function. Designed for industry, it offers operating simplicity, flexibility and robustness. Its protection index is IP65. Its wide range of operating temperatures from -25°C to 70°C allows versatility in usage...

Dane techniczne

Głębokość
51.5 mm
Liczba pozycji sterowniczych
0
Szerokość
80 mm
Wysokość
80 mm
Średnica otworów
22.5 mm
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Materiał obudowy
Cynk
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Gatunek materiału obudowy
Inne
Gatunek materiału obudowy
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Obudowa do montażu natablicowego
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
XAPG19201
XAPG19201 Obudowa metalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
XAPG19501 Obudowa metalowa

Opis produktu

This Harmony XAPG, is a die-cast empty control station. It has 1 cut-out diameter 22mm for 1 function. Designed for industry, it offers operating simplicity, flexibility and robustness. Its protection index is IP65. Its wide range of operating temperatures from -25°C to 70°C allows versatility in usage...

Dane techniczne

Głębokość
77 mm
Liczba pozycji sterowniczych
0
Szerokość
80 mm
Wysokość
80 mm
Średnica otworów
22.5 mm
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Materiał obudowy
Cynk
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Gatunek materiału obudowy
Inne
Gatunek materiału obudowy
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Obudowa do montażu natablicowego
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
XAPG19501
XAPG19501 Obudowa metalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
XAPG29202  FI22mm 2 wycięcia Stanowisko sterowania

Dane techniczne

Głębokość
51.5 mm
Liczba pozycji sterowniczych
0
Szerokość
80 mm
Wysokość
130 mm
Średnica otworów
22.5 mm
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Materiał obudowy
Cynk
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Gatunek materiału obudowy
Inne
Gatunek materiału obudowy
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Obudowa do montażu natablicowego
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
XAPG29202
XAPG29202 FI22mm 2 wycięcia Stanowisko sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
XAPG29502  FI22mm 80x130mm nie wiercona Stanowisko sterowania

Opis produktu

Die-cast empty control station, XAP-G -Ø 22mm-80x130mm front plate-undrilled. Gama produktów: Harmony XAP - Typ produktu lub komponentu : kasety sterowniczne odlewane puste - skrócona nazwa urządzenia: XAPG - Przeznaczenie urządzenia: do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm - rozmiar płyty...

Dane techniczne

Głębokość
77 mm
Liczba pozycji sterowniczych
0
Szerokość
80 mm
Wysokość
130 mm
Średnica otworów
22.5 mm
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Materiał obudowy
Cynk
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Gatunek materiału obudowy
Inne
Gatunek materiału obudowy
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Obudowa do montażu natablicowego
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
XAPG29502
XAPG29502 FI22mm 80x130mm nie wiercona Stanowisko sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
XAPG39503 Obudowa metalowa

Opis produktu

Die-cast empty control station, XAP-G, Ø22, 3 cut-outs. Gama produktów: Harmony XAP - Typ produktu lub komponentu : kasety sterowniczne odlewane puste - skrócona nazwa urządzenia: XAPG - Przeznaczenie urządzenia: do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm - wejście kablowe: 1 otwór bez wtyczki...

Dane techniczne

Głębokość
77 mm
Liczba pozycji sterowniczych
0
Szerokość
80 mm
Wysokość
175 mm
Średnica otworów
22.5 mm
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Materiał obudowy
Cynk
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Gatunek materiału obudowy
Inne
Gatunek materiału obudowy
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Obudowa do montażu natablicowego
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
XAPG39503
XAPG39503 Obudowa metalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
XAPG49504 Obudowa metalowa

Opis produktu

Die-cast empty control station, XAP-G, Ø22, 4 cut-outs. Gama produktów: Harmony XAP - Typ produktu lub komponentu : kasety sterowniczne odlewane puste - skrócona nazwa urządzenia: XAPG - Przeznaczenie urządzenia: do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm - wejście kablowe: 1 otwór bez wtyczki...

Dane techniczne

Głębokość
77 mm
Liczba pozycji sterowniczych
0
Szerokość
80 mm
Wysokość
220 mm
Średnica otworów
22.5 mm
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Materiał obudowy
Cynk
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Gatunek materiału obudowy
Inne
Gatunek materiału obudowy
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Obudowa do montażu natablicowego
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
XAPG49504
XAPG49504 Obudowa metalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar