XARSK8L12H Zestaw XARS8L12H+ZARC01+ZARC02SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511974.jpg.
XARSK8L12H Zestaw XARS8L12H+ZARC01+ZARC02
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY EXLHOIST
Nr Katalogowy: 
XARSK8L12H
Kod EAN: 
3606480662409
Symbol Sonepar: 
P10034142
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

System-XARS8L12H+ładowarka+pasek nośny+kabel USB/RJ45+oprogram. konfig.. Gama produktów: Harmony XAR - Typ produktu lub komponentu : stacja sterująca - skrócona nazwa urządzenia: XARS - typ kasety sterowniczej: bezprzewodowa - Zastosowanie produktu: przemieszczanie materiałów, zastosowania w urządzeniach dźwigowych - Zastosowania stacji sterującej: funckja zatrzymania awaryjnego : SIL 3 maksymalnie (can reach PL e/category 4) zgodnie z EN/IEC 62061, funckja zatrzymania awaryjnego : SIL 3 maksymalnie (can reach PL e/category 4) zgodnie z EN/ISO 13849-1, funkcja ochronna ogranicznika : SIL 1 maks. (can reach PL c/category 1) zgodnie z EN/IEC 62061, funkcja ochronna ogranicznika : SIL 1 maks. (can reach PL c/category 1) zgodnie z EN/ISO 13849-1, funkcja ruchu : SIL 1 maks. (can reach PL c/category 1) zgodnie z EN/IEC 62061, funkcja ruchu : SIL 1 maks. (can reach PL c/category 1) zgodnie z EN/ISO 13849-1, funkcja stop : SIL 2 maks. (can reach PL d/category 3) zgodnie z EN/IEC 62061, funkcja stop : SIL 2 maks. (can reach PL d/category 3) zgodnie z EN/ISO 13849-1

Dane techniczne

Liczba kanałów
50
Zasięg nadajnika
100 m
Kolor
Inne
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Materiał
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Nadajnik okienny
Nie
Z pilotem
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Tak
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do wskaźnika
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do łącznika
Nie
Nadajnik przenośny
Nie
Do ściemniacza
Nie
Nadajnik ścienny
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do czujnika ruchu
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Zdalne urządzenie sterujące (pilot)
Tak
Rodzaj transmisji sygnału
Sterowanie radiowe / na podczerwień
Do łącznika żaluzjowego
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty z serii

Harmony XAR ZARB10WSPDC 10 przek. XAR 24dc Odbiornik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ZARB10WSPDC

Harmony XAR ZARB10WSPDC 10 przek. XAR 24dc...

Harmony XAR ZARB10WSPDC 10 przek. XAR 24dc Odbiornik
Harmony XAR ZARC01 dla urządzeń zdalnych Ładowarka
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ZARC01

Harmony XAR ZARC01 dla urządzeń zdalnych...

Harmony XAR ZARC01 dla urządzeń zdalnych Ładowarka
Harmony XAR ZARC05 wtykowy z kablem 1.5m Konektor żeński
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ZARC05

Harmony XAR ZARC05 wtykowy z kablem 1.5m...

Harmony XAR ZARC05 wtykowy z kablem 1.5m Konektor żeński
Harmony XAR ZARC18 wtykowy z kablem 2m dla ZARB18H Konektor żeński
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ZARC18

Harmony XAR ZARC18 wtykowy z kablem 2m dla...

Harmony XAR ZARC18 wtykowy z kablem 2m dla ZARB18H Konektor żeński
Harmony XAR ZARC704 AAA Adapter do wyjmowanych baterii
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ZARC704

Harmony XAR ZARC704 AAA Adapter do wyjmowanych...

Harmony XAR ZARC704 AAA Adapter do wyjmowanych baterii

Produkty powiązane i akcesoria

ZARC03 Antena zewnętrzna

Opis produktu

Antena zewnętrzna dla stacji bazowej. Gama produktów: Harmony XAR - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: antena - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria instalacyjne
Porównaj
ZARC03
ZARC03 Antena zewnętrzna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZARC04 Uchwyt

Opis produktu

Uchwyt dla urządzenia zdalnego. Gama produktów: Harmony XAR - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: uchwyt - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie — wsparcie
Porównaj
ZARC04
ZARC04 Uchwyt
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar