XB5AS142N Głowica przycisku grzybkowegoSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/497462.jpg.
XB5AS142N Głowica przycisku grzybkowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LOCAL XB5C
Nr Katalogowy: 
XB5AS142N
Kod EAN: 
3606485239439
Symbol Sonepar: 
P10033051
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przycisk grzybek Ø40 zwalniany kluczem. Gama produktów: Harmony XB5 - Typ produktu lub komponentu : kompletny przycisk wyłączający alarm - skrócona nazwa urządzenia: XB5 - Materiał maskownicy: Plastik - Materiał kołnierza mocującego: Plastik - Średnica montażowa: 22 mm - Kształt główki elementu sygnalizacyjnego: okrągły - typ zamka: Ronis 455 - Położenie wyjęcia klucza: Środkowe - Działanie styków: działanie wolne - przyłącza - zaciski: zaciski śrubowe : <= 2 x 1.5 mm² z końcówką kablową zgodnie z EN 60947-1, zaciski śrubowe : >= 1 x 0.22 mm² bez końcówki kablowej zgodnie z EN 60947-1

Dane techniczne

Liczba styków rozwiernych
1
Średnica grzybka
40 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Sposób odblokowania
Za pomocą klucza
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Stopień ochrony (IP)
IP66
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z podświetleniem
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty z serii

ZB5AG2C 2 POLOZENIA STABILNY Nap.przeł.obr.z klucz.
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB5AG2C

ZB5AG2C 2 POLOZENIA STABILNY Nap.przeł.obr.z...

ZB5AG2C 2 POLOZENIA STABILNY Nap.przeł.obr.z klucz.
ZB5AG3C Z kluczem FI22 stabilny 5 multichipów Przełącznik 3 pozycyjny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB5AG3C

ZB5AG3C Z kluczem FI22 stabilny 5 multichipów...

ZB5AG3C Z kluczem FI22 stabilny 5 multichipów Przełącznik 3 pozycyjny
ZB5AG4C Z kluczem FI22 stabilny 5 multichipów Przełącznik 2 pozycyjny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB5AG4C

ZB5AG4C Z kluczem FI22 stabilny 5 multichipów...

ZB5AG4C Z kluczem FI22 stabilny 5 multichipów Przełącznik 2 pozycyjny
ZB5AG6C Z kluczem FI22 5 multichipów Przełącznik 3 pozycyjny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB5AG6C

ZB5AG6C Z kluczem FI22 5 multichipów Przełącznik...

ZB5AG6C Z kluczem FI22 5 multichipów Przełącznik 3 pozycyjny
ZB5AG7C Z kluczem FI22 5 multichipów Przełącznik 3 pozycyjny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB5AG7C

ZB5AG7C Z kluczem FI22 5 multichipów Przełącznik...

ZB5AG7C Z kluczem FI22 5 multichipów Przełącznik 3 pozycyjny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar