XB5RFB01 FI22 Nadajnik+odbiornik nie Progr.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1142188.jpg.
XB5RFB01 FI22 Nadajnik+odbiornik nie Progr.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY WIRELESS PUSH BUTTONS & ECOSYSTEM
Nr Katalogowy: 
XB5RFB01
Kod EAN: 
3606480334443
Symbol Sonepar: 
P01650637
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ten czarny, płaski, bezprzewodowy zestaw przycisków i odbiorników Harmony XB5 jest zasilany napięciem 24 V DC Ten czarny, płaski, bezprzewodowy zestaw przycisków i odbiorników Harmony XB5 jest zasilany napięciem 24 V DC Przycisk można łatwo zainstalować w standardowych otworach w panelu o średnicy 22 mm, natomiast odbiornik można zamontować na szynie DIN. Kołnierz z tworzywa sztucznego sprawia, że jest on idealny do zastosowań wymagających wysokiej odporności na czynniki chemiczne i/lub podwójnej izolacji elektrycznej. Zapewnia on solidną, bezprzewodową komunikację, gwarantując działanie nawet w najbardziej zakłóconych elektromagnetycznie środowiskach. Prosta modułowa konstrukcja ułatwia wykonywanie czynności serwisowych po instalacji oraz modyfikację i adaptację maszyn przez osoby niebędące specjalistami. Można z łatwością zamontować go w standardowych otworach o średnicy 22 mm. Spełnia on większość norm dotyczących emisji fal radiowych, co gwarantuje komfort podczas projektowania i zatwierdzania projektu. Spełnia on większość norm dotyczących emisji fal radiowych, co gwarantuje komfort podczas projektowania i zatwierdzania projektu.

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie zasilania źródła światła
24 V
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czarny
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Rodzaj przycisku
Płaski
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Przezroczysty
Nie
Z pierścieniem czołowym
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ANTENA SPS Antena bezprzewodowa
Porównaj
ZBRA3
ANTENA SPS Antena bezprzewodowa
ZB5AZ905* Klucz do dociskania nakrętki

Opis produktu

To narzędzie do dokręcania maskownic Harmony XB5 umożliwia szybszą i dokładniejszą instalację jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Harmony XB5 i XB7. To narzędzie ułatwia montaż i jest zalecane dla każdego producenta szaf sterowniczych, który regularnie montuje duże ilości komponentów Harmony XB5
Porównaj
ZB5AZ905
ZB5AZ905* Klucz do dociskania nakrętki
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5RTA331 Nadajnik ZB5R z główką zieloną"I"

Opis produktu

Ta główka przycisku zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszynami Ta główka przycisku zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszynami Jest odporny na uderzenia, kurz, wodę i wibracje dzięki klasie szczelności IP65 / IP30, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w trudnych warunkach...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
0
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Zielony
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Inne
Rodzaj przycisku
Wysoki
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor pierścienia czołowego
Inne
Z pierścieniem czołowym
Nie
Porównaj
ZB5RTA331
ZB5RTA331 Nadajnik ZB5R z główką zieloną"I"
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5RZA0 ZB5R główka przycisku

Opis produktu

Przycisk Ø22 bez nakładki samopowrotny okrągły plastikowy. Gama produktów: Harmony XB5R - skrócona nazwa urządzenia: XB5R - Średnica montażowa: 22 mm

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Bez wkładki przycisku
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj przycisku
Płaski
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
Inne
Z nadrukiem
Nie
Z osłoną
Nie
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Porównaj
ZB5RZA0
ZB5RZA0 ZB5R główka przycisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBRA1 Antena przekaźnikowa AC/DC 5m kabel

Opis produktu

This relay antenna is part of the range Harmony XB5R plastic and XB4R metal wireless and batteryless pushbuttons. Installed between transmitter and receiver it is used to increase the range and/or get round obstacles. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks...
Porównaj
ZBRA1
ZBRA1 Antena przekaźnikowa AC/DC 5m kabel
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBY2101 NIEOZNAK.TLO CZARN/C Ramka 30X40 z etykieta 8X27

Opis produktu

Ta ramka do etykiet umożliwia dostosowanie jednostki sterującej za pomocą wygrawerowanej etykiety, zgodnie z projektem zatwierdzonym przez klienta

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Wysokość
40 mm
Średnica zewnętrzna
22 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Znaczenie nadruku
Brak
Porównaj
ZBY2101
ZBY2101 NIEOZNAK.TLO CZARN/C Ramka 30X40 z etykieta 8X27
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBYLEG503001 500 x 300 szablon 1 Panel legenda

Opis produktu

Ta tabliczka z legendą umożliwia dostosowanie panelu sterowania do potrzeb użytkownika poprzez umieszczenie na nim dowolnej etykiety, która ułatwi obsługę maszyn i procesów. Posiada właściwości antybakteryjne. . Ta tabliczka z legendą umożliwia dostosowanie panelu sterowania do potrzeb użytkownika poprzez...

Dane techniczne

Szerokość
500 mm
Wysokość
300 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Płaski
Do grawerowania
Nie
Do lampek sygnalizacyjnych
Tak
Do przełączników obrotowych
Tak
Do przycisków
Tak
Do przycisków grzybkowych
Tak
Do przycisków podświetlanych
Tak
Do sygnalizatorów świetlnych
Tak
Język nadruku
Inne
Nadruk symbolu ISO
Inne
Znaczenie nadruku
Inne
Porównaj
ZBYLEG503001
ZBYLEG503001 500 x 300 szablon 1 Panel legenda
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar