XB5S9B2L2 RGPD 22mm USB Kabel 2 m 24VAC/DC S Przełącznik biometrycznySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942004.jpg.
XB5S9B2L2 RGPD 22mm USB Kabel 2 m 24VAC/DC S Przełącznik biometryczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XB5S
Nr Katalogowy: 
XB5S9B2L2
Symbol Sonepar: 
P10158543
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Liczba stopni przełączania
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Zakres napięcia zasilającego
24 - 24 V
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Tak
Kolor przycisku
Inne
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Zawiera źródło światła
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Stopień ochrony (NEMA)
12
Z pierścieniem czołowym
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

XB5S XB5S6B2L2 RGPD FI22 2m 24VAC / DC Przełącznik biometryczny bistabilny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XB5S6B2L2

XB5S XB5S6B2L2 RGPD FI22 2m 24VAC / DC Przełącznik...

XB5S XB5S6B2L2 RGPD FI22 2m 24VAC / DC Przełącznik biometryczny bistabilny
XB5S XB5S6B2M12 RGPD FI22 M12 24VAC / DC Przełącznik biometryczny bistabilny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XB5S6B2M12

XB5S XB5S6B2M12 RGPD FI22 M12 24VAC / DC...

XB5S XB5S6B2M12 RGPD FI22 M12 24VAC / DC Przełącznik biometryczny bistabilny
XB5S XB5S7B2L2 RGPD FI22 2m 24VAC / DC Przełącznik biometryczny monostabilny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XB5S7B2L2

XB5S XB5S7B2L2 RGPD FI22 2m 24VAC / DC Przełącznik...

XB5S XB5S7B2L2 RGPD FI22 2m 24VAC / DC Przełącznik biometryczny monostabilny
XB5S XB5S7B2M12 RGPD FI22 M12 24VAC / DC Przełącznik biometryczny monostabilny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XB5S7B2M12

XB5S XB5S7B2M12 RGPD FI22 M12 24VAC / DC...

XB5S XB5S7B2M12 RGPD FI22 M12 24VAC / DC Przełącznik biometryczny monostabilny
XB5S XB5S8B2L2 RGPD 22mm USB Kabel 2 m 24VAC/DC S Przełącznik biometryczny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XB5S8B2L2

XB5S XB5S8B2L2 RGPD 22mm USB Kabel 2 m 24VAC/DC...

XB5S XB5S8B2L2 RGPD 22mm USB Kabel 2 m 24VAC/DC S Przełącznik biometryczny

Produkty powiązane i akcesoria

ZB5SZ70 Osłona ochronna do przycisku biometry.

Opis produktu

Osłona ochronna do przycisku biometrycznego. Gama produktów: Harmony XB5S - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: samoprzylepna osłona ochronna - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: pokrywa ochronna - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria zabezpieczeniowe - Przeznaczenie akcesoriów...
Porównaj
ZB5SZ70
ZB5SZ70 Osłona ochronna do przycisku biometry.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar