XB7ES545P D40 ODRYGL.OBROT 1 Przycisk bezpieczeństwaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/512318.jpg.
XB7ES545P D40 ODRYGL.OBROT 1 Przycisk bezpieczeństwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XB7
Nr Katalogowy: 
XB7ES545P
Kod EAN: 
3389110205114
Symbol Sonepar: 
P00067493
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Harmony XB7 emergency stop mushroom head push button is part of the range diameter 22mm plastic, Harmony XB7 monolithic. It has a a circular head shape, and is supplied with a turn to release red mushroom, diameter 40mm, unmarked. It features 1 NO + 1 NC slow break contacts and screw-clamp terminals connection type. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to a clear color and a prominent 40mm mushroom shape. It is easily installed into a standard 22mm diameter panel cut-out. It weighs 35g. Its plastic bezel makes it ideal for applications requiring good resistance to chemical agents and/or double electrical insulation. It is sold in lot of 10

Dane techniczne

Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Średnica grzybka
40 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Sposób odblokowania
Mechanizm obrotowy
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Stopień ochrony (IP)
IP54
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Z podświetleniem
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

XB7EV03BP 24VDC ZIELONY OKR. Lampka sygnalizacyjna LED
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XB7EV03BP

XB7EV03BP 24VDC ZIELONY OKR. Lampka sygnalizacyjna...

XB7EV03BP 24VDC ZIELONY OKR. Lampka sygnalizacyjna LED
XB7EV03GP 120VAC ZIELONY OKR. Lampka sygnalizacyjna LED
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XB7EV03GP

XB7EV03GP 120VAC ZIELONY OKR. Lampka sygnalizacyjna...

XB7EV03GP 120VAC ZIELONY OKR. Lampka sygnalizacyjna LED
XB7EV03MP 230 AC ZIELONY OKR Lampka sygnalizacyjna LED
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XB7EV03MP

XB7EV03MP 230 AC ZIELONY OKR Lampka sygnalizacyjna...

XB7EV03MP 230 AC ZIELONY OKR Lampka sygnalizacyjna LED
XB7EV04BP 24VDC CZERW.OKR.G Lampka sygnalizacyjna LED
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XB7EV04BP

XB7EV04BP 24VDC CZERW.OKR.G Lampka sygnalizacyjna...

XB7EV04BP 24VDC CZERW.OKR.G Lampka sygnalizacyjna LED

Produkty powiązane i akcesoria

XB7NS8442 1NC Przycisk bezpieczeństwa

Opis produktu

Ta główka monolitycznego czerwonego przycisku grzybkowego Harmony XB7, zatrzymanie awaryjne / wyłączenie 40 mm, działa z mechanizmem zatrzaskowym, obracanym w celu zwolnienia i wykorzystuje zaciski śrubowe Ten przycisk zatrzymania awaryjnego / wyłączenia, zwany również EMS (Emergency Machine Stop) i...

Dane techniczne

Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie zasilania źródła światła
V [MV]
Średnica grzybka
40 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Sposób odblokowania
Inne
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Z podświetleniem
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
XB7NS8442
XB7NS8442 1NC Przycisk bezpieczeństwa
Szybki podgląd: Opis i parametry
XB7NS8444 2NC Przycisk bezpieczeństwa

Opis produktu

Ta główka monolitycznego czerwonego przycisku grzybkowego Harmony XB7, zatrzymanie awaryjne / wyłączenie 40 mm, działa z mechanizmem zatrzaskowym, obracanym w celu zwolnienia i wykorzystuje zaciski śrubowe Ten przycisk zatrzymania awaryjnego / wyłączenia, zwany również EMS (Emergency Machine Stop) i...

Dane techniczne

Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie zasilania źródła światła
V [MV]
Średnica grzybka
40 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Sposób odblokowania
Inne
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Z podświetleniem
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
XB7NS8444
XB7NS8444 2NC Przycisk bezpieczeństwa
Szybki podgląd: Opis i parametry
XB7NS8445 1NO+1NC Przycisk bezpieczeństwa

Opis produktu

Przycisk oferuje ergonomiczny interfejs do sterowania Twoimi maszynami. Zapewnia prosty montaż w 22mm otworach. Jest łatwo rozpoznawalny z daleka dzięki jasnym kolorom i oznaczeniom, umożliwiając łatwe odczytanie stanu nawet skomplikowanej maszyny. Jest odporny na uderzenia, pył, wodę i wibracje dzięki...

Dane techniczne

Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie zasilania źródła światła
V [MV]
Średnica grzybka
40 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Sposób odblokowania
Inne
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Stopień ochrony (IP)
IP65
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z podświetleniem
Nie
Porównaj
XB7NS8445
XB7NS8445 1NO+1NC Przycisk bezpieczeństwa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar