XB7NG21 1NO Przełącznik piórkowy z kluczemSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/512357.jpg.
XB7NG21 1NO Przełącznik piórkowy z kluczem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XB7
Nr Katalogowy: 
XB7NG21
Kod EAN: 
3606480470271
Symbol Sonepar: 
P00789955
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny
Konfigurator produktu

Opis produktu

Przełącznikk z kluczem oferuje ergonomiczny interfejs do sterowania Twoimi maszynami. Zapewnia prosty montaż w 22mm otworach. Jest łatwo rozpoznawalny z daleka dzięki jasnym kolorom i oznaczeniom, umożliwiając łatwe odczytanie stanu nawet skomplikowanej maszyny. Jest odporny na uderzenia, pył, wodę i wibracje dzięki certyfikatom IP65

Dane techniczne

Liczba stopni przełączania
2
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czarny
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Zawiera źródło światła
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Rodzaj elementu wykonawczego
Klucz
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Z pierścieniem czołowym
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
12
Kolor pierścienia czołowego
Czarny

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

XB7EV03BP 24VDC ZIELONY OKR. Lampka sygnalizacyjna LED
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XB7EV03BP

XB7EV03BP 24VDC ZIELONY OKR. Lampka sygnalizacyjna...

XB7EV03BP 24VDC ZIELONY OKR. Lampka sygnalizacyjna LED
XB7EV03GP 120VAC ZIELONY OKR. Lampka sygnalizacyjna LED
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XB7EV03GP

XB7EV03GP 120VAC ZIELONY OKR. Lampka sygnalizacyjna...

XB7EV03GP 120VAC ZIELONY OKR. Lampka sygnalizacyjna LED
XB7EV03MP 230 AC ZIELONY OKR Lampka sygnalizacyjna LED
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XB7EV03MP

XB7EV03MP 230 AC ZIELONY OKR Lampka sygnalizacyjna...

XB7EV03MP 230 AC ZIELONY OKR Lampka sygnalizacyjna LED
XB7EV04BP 24VDC CZERW.OKR.G Lampka sygnalizacyjna LED
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XB7EV04BP

XB7EV04BP 24VDC CZERW.OKR.G Lampka sygnalizacyjna...

XB7EV04BP 24VDC CZERW.OKR.G Lampka sygnalizacyjna LED

Produkty powiązane i akcesoria

ZB5AZ905* Klucz do dociskania nakrętki

Opis produktu

To narzędzie do dokręcania maskownic Harmony XB5 umożliwia szybszą i dokładniejszą instalację jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Harmony XB5 i XB7. To narzędzie ułatwia montaż i jest zalecane dla każdego producenta szaf sterowniczych, który regularnie montuje duże ilości komponentów Harmony XB5
Porównaj
ZB5AZ905
ZB5AZ905* Klucz do dociskania nakrętki
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBY2101 NIEOZNAK.TLO CZARN/C Ramka 30X40 z etykieta 8X27

Opis produktu

Ta ramka do etykiet umożliwia dostosowanie jednostki sterującej za pomocą wygrawerowanej etykiety, zgodnie z projektem zatwierdzonym przez klienta

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Wysokość
40 mm
Średnica zewnętrzna
22 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Znaczenie nadruku
Brak
Porównaj
ZBY2101
ZBY2101 NIEOZNAK.TLO CZARN/C Ramka 30X40 z etykieta 8X27
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBY2303 BIALE START CZARNE Ramka 30X40 z etykieta 8X27

Opis produktu

Ta ramka do etykiet umożliwia dostosowanie jednostki sterującej za pomocą wygrawerowanej etykiety, zgodnie z projektem zatwierdzonym przez klienta

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Wysokość
40 mm
Średnica zewnętrzna
22 mm
Nadruk
Start
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Znaczenie nadruku
Start
Język nadruku
Angielski
Nadruk symbolu ISO
Inne
Porównaj
ZBY2303
ZBY2303 BIALE START CZARNE Ramka 30X40 z etykieta 8X27
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBZ32 PLASKA Ramka 30X40 bez etykiety 8X2

Opis produktu

Ta ramka do mocowania etykiet umożliwia dostosowanie jednostki sterującej do dowolnych legend, które są potrzebne do obsługi maszyn i operacji. Jest kompatybilna ze wszystkimi standardowymi jednostkami sterującymi lub sygnalizacyjnymi 22mm Harmony

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Wysokość
40 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
ZBZ32
ZBZ32 PLASKA Ramka 30X40 bez etykiety 8X2
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar