XB7NJ04B1 1NO czerwony Przycisk zatrzask.podśw.LEDSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/512359.jpg.
XB7NJ04B1 1NO czerwony Przycisk zatrzask.podśw.LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XB7
Nr Katalogowy: 
XB7NJ04B1
Kod EAN: 
3606480470400
Symbol Sonepar: 
P00972596
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ten podświetlany przycisk oferuje ergonomiczny interfejs do sterowania Twoimi maszynami i procesami. Zapewnia prosty montaż w 22mm otworach. Jest łatwo rozpoznawalny z daleka dzięki jasnym kolorom i podświetlanej główce, umożliwiając łatwe odczytanie stanu nawet skompl ikowanej maszyny. Jest odporny na uderzenia, pył, wodę i wibracje dzięki certyfikatom IP65

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie zasilania źródła światła
24 V
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Tak
Kolor przycisku
Czerwono-zielony
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Rodzaj przycisku
Wysoki
Stopień ochrony (IP)
IP54
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Kształt soczewki
Okrągły
Z pierścieniem czołowym
Tak
Przezroczysty
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
12
Kolor pierścienia czołowego
Czarny

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

XB7EV03BP 24VDC ZIELONY OKR. Lampka sygnalizacyjna LED
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XB7EV03BP

XB7EV03BP 24VDC ZIELONY OKR. Lampka sygnalizacyjna...

XB7EV03BP 24VDC ZIELONY OKR. Lampka sygnalizacyjna LED
XB7EV03GP 120VAC ZIELONY OKR. Lampka sygnalizacyjna LED
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XB7EV03GP

XB7EV03GP 120VAC ZIELONY OKR. Lampka sygnalizacyjna...

XB7EV03GP 120VAC ZIELONY OKR. Lampka sygnalizacyjna LED
XB7EV03MP 230 AC ZIELONY OKR Lampka sygnalizacyjna LED
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XB7EV03MP

XB7EV03MP 230 AC ZIELONY OKR Lampka sygnalizacyjna...

XB7EV03MP 230 AC ZIELONY OKR Lampka sygnalizacyjna LED
XB7EV04BP 24VDC CZERW.OKR.G Lampka sygnalizacyjna LED
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XB7EV04BP

XB7EV04BP 24VDC CZERW.OKR.G Lampka sygnalizacyjna...

XB7EV04BP 24VDC CZERW.OKR.G Lampka sygnalizacyjna LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar