XBKP62130G32E Licznik elektron.220VACSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/512390.jpg.
XBKP62130G32E Licznik elektron.220VAC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ZELIO COUNT
Nr Katalogowy: 
XBKP62130G32E
Kod EAN: 
3389110739909
Symbol Sonepar: 
P00038498
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Licznik wielofunkcyjny ustalony- wyświetlacz LED 6-cyfrowy, 230 V AC. Gama produktów: Zelio Count - Typ produktu lub komponentu : licznik wielofunkcyjny - Dodatkowe informacje: chronometr, licznik partii, licznik ze wstępnym wyborem nastaw, tachometr - typ wyświetlacza: LED - Rozmiar: 48 x 48 mm - częstotliowść liczenia: zliczanie dwukierunkowe 2500 Hz, zliczanie jednokierunkowe 5000 Hz - Zerowanie (reset): ręczny, reset automatyczny, reste elektryczny - pojemność licząca: -99999...999999 - rodzaj technologii: elektroniczny

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia wejściowego
5000 Hz
Liczba cyfr
6
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
2
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Napięcie pierwotne
230 V
Napięcie wejściowe dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Straty mocy
11.5 W
Szerokość
48 mm
Wysokość
48 mm
Wersja modułowa
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Model
Montaż czołowy
Mechanizm miernika
Cyfrowy
Z funkcją kasowania
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar