XBTF034510 Term.graficzny 10.4 kolor.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/3849.jpg.
XBTF034510 Term.graficzny 10.4 kolor.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
XBTF034510
Kod EAN: 
3389110064452
Symbol Sonepar: 
P00253062
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
84 mm
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
22
Liczba wyświetlanych kolorów
256
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Maksymalna rozdzielczość w pionie
480
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
640
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Przekątna ekranu
10.4 cal
Szerokość elementu frontowego
322 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
8192 kB
Wysokość elementu frontowego
296 mm
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Z klawiaturą numeryczną
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Klawisze z LED
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z recepturami
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Z interfejsem SW
Nie
Z ekranem dotykowym
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Z klawiszami systemowymi
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Z wyjściem drukarki
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar