XBTHM007010 Wyśw.matrycowy 8 liniiSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1929.jpg.
XBTHM007010 Wyśw.matrycowy 8 linii
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
XBTHM007010
Symbol Sonepar: 
P00040071
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
57.6 mm
Liczba języków online
2
Liczba linii wyświetlacza
8
Liczba znaków na jedną linię
40
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość elementu frontowego
202 mm
Wysokość elementu frontowego
114.5 mm
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Klawisze z LED
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Rodzaj wyświetlacza
LCD z podświetleniem
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Z recepturami
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Prezentacja obiektów graficznych
Tak
Z klawiszami systemowymi
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Z wyjściem drukarki
Nie
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar