XBTZ915 Kabel połącz.2,5m RS232SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1534784.jpg.
XBTZ915 Kabel połącz.2,5m RS232
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MAGELIS XBT N, R, RT
Nr Katalogowy: 
XBTZ915
Kod EAN: 
3389110633535
Symbol Sonepar: 
P00040139
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Magelis XBTZ is a RS 232C cable for for PC connection. It is equipped with one 9-way SUB-D male connector, it is 2.5meters long . It enables connection between Magelis XBT small panels and PC

Dane techniczne

Długość
2.5 m
Liczba biegunów
2
Liczba biegunów przyłącza 1
1
Liczba biegunów przyłącza 2
9
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty z serii

kabel XBT dla Rockwell DF1 Kabel XBT dla Rockwell DF1
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XBTZ9733

kabel XBT dla Rockwell DF1 Kabel XBT dla...

kabel XBT dla Rockwell DF1 Kabel XBT dla Rockwell DF1
TERMINAL MAGELIS OPTIMUM - ULTIMA Terminal magelis optimum - ultima
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XBTNU400

TERMINAL MAGELIS OPTIMUM - ULTIMA Terminal...

TERMINAL MAGELIS OPTIMUM - ULTIMA Terminal magelis optimum - ultima
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar