XBTZ918 Kabel połącz.5,0m RS422SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/512410.jpg.
XBTZ918 Kabel połącz.5,0m RS422
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
XBTZ918
Kod EAN: 
3389110633610
Symbol Sonepar: 
P00040142
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przewód łączeniowy Uni-Telway, L = 25m, 2męskie SUB-D 25. rodzina produktów: Magelis XBT - akcesoria / oddzielna kategoria części: akcesoria łączeniowe - akcesoria / oddzielny typ części: kabel łączący - akcesoria / oddzielne przeznaczenie części: przewód łączeniowy Uni-Telway, terminal XBT - długość przewodu: 2.5 m. Zalety: .. Zastosowanie: .. Zalety: Gwiazdy terminali nowej generacji. Wyświetlają informacje na wyświetlaczu tekstowym lub pół-graficznym, wykonują diagnostykę, sterują i dostrajają urządzenia w twoim systemie sterowania. Produkty serii Magelis XBT N, R, RT dają ci większą wygodę i prostotę użytkowania, przy znacznie zmniejszonym rozmiarze. Korzystając z produktów z nowej serii Magelis XBT RT, zyskujesz na zaletach ekranów dotykowych i pół-graficznych.... Zastosowanie: - Producenci prostych i kompaktowych maszyn.... Zalety: Oskar za najlepszy obraz. Cała rodzina nowych Terminali graficznych Magelis XBT GT jest teraz dostępna z rozmiarami ekranów 3,8, 5,7, 7,5, 10,4, 12,1 i 15'. Są otwarte, zgodne z technologią Transparent Rady, a swoją wydajnością godną wirtuoza przyczyniają się do wzrostu twojej produktywności. Kompaktowe, proste i odporne,. Produktom Magelis XBT GT nie brakuje inspiracji by urzec nawet dużą widownię!.. Zastosowanie: - Przemysł: maszyny kompaktowe, systemy przenośnikowe, maszyny w produkcji żywności i napojów,., Infrastruktura i automatyka w budownictwie..

Dane techniczne

Długość
2.5 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar