XBTZN999 Adapter RJ45 do XBTZ9780SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/512448.jpg.
XBTZN999 Adapter RJ45 do XBTZ9780
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MAGELIS XBT N, R, RT
Nr Katalogowy: 
XBTZN999
Kod EAN: 
3389119003599
Symbol Sonepar: 
P00694933
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Adapter RJ45 XBTZ9780. Gama produktów: Magelis XBT - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: Akcesoria dostosowujące (adaptacyjne) - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: kabel przejściówki - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: pomiędzy nowym wyświetlaczem XBTN200 a kablem łaczącym XBTZ978, pomiędzy starym wyświetlaczem XBTN200 a kablem łączącym XBTZ9780 - długość kabla: 0.1 m

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty z serii

kabel XBT dla Rockwell DF1 Kabel XBT dla Rockwell DF1
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XBTZ9733

kabel XBT dla Rockwell DF1 Kabel XBT dla...

kabel XBT dla Rockwell DF1 Kabel XBT dla Rockwell DF1
TERMINAL MAGELIS OPTIMUM - ULTIMA Terminal magelis optimum - ultima
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XBTNU400

TERMINAL MAGELIS OPTIMUM - ULTIMA Terminal...

TERMINAL MAGELIS OPTIMUM - ULTIMA Terminal magelis optimum - ultima
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar