Czas przetwarzania (1k, operacje binarne)
0.001 ms
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść przekaźnikowych
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Maksymalna liczba timerów/liczników czasowych
1000
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
V [NA]
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
V [NA]
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 30 V
Wielkość pamięci
256000 kB
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu DNP3
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu IEC 60870
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie