XC-CPU201-EC256K-8DI-6DO Moduł cyfrowyEATON

files/fotob/33361.jpg.
XC-CPU201-EC256K-8DI-6DO Moduł cyfrowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
262155
Kod EAN: 
4015082621551
Symbol Sonepar: 
P00357285
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sterowniki modułowe XC100 i XC200 charakteryzują się przede wszystkim dużą skalowalnością. Dostępne są różne klasy wydajności CPU różnorodne komponenty rozszerzeń (moduły XIOC). Kompaktowe sterowniki XC152 dzięki ich dużej mocy przeliczeniowej, możliwości tworzenia połączeń SmartWire-DT oraz dostępności do różnych innych interfejsów pozwalają realizować niedrogie rozwiązania w automatyce.Wyjątkową cechą jest zdolność integracji produktów z nowoczesnymi projektami komunikacyjnymi. Wymiana danych przez interfejs Ethernet z klientami OPC lub zintegrowanym serwerem WWW pozwala wprowadzać innowacyjne rozwiązania

Dane techniczne

Czas przetwarzania (1k, operacje binarne)
0.15 ms
Głębokość
100 mm
Liczba wejść cyfrowych
8
Liczba wyjść cyfrowych
6
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Maksymalna liczba adresowalnych portów analogowych wejścia/wyjścia
180
Maksymalna liczba adresowalnych portów cyfrowych wejścia/wyjścia
974
Maksymalna liczba timerów/liczników czasowych
1000
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Szerokość
60 mm
Wielkość pamięci
256 kB
Wysokość
100 mm
Model
Modułowy
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Rodzaj pamięci
RAM
Obsługa protokołu LON
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Redundancja
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EASY-NT-30 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Przewód łączący w zestawie easyNet, dobieranie do 30 cm z 2 wtykami RJ45 na końcach

Dane techniczne

Ciężar
kg/km [NA]
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 60 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 60 °C
Impedancja falowa
Ω [NA]
Liczba skrętek
2
Liczba żył
8
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
120 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
120 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
120 mm
Napięcie znamionowe U
V [NA]
Propagacja sygnału (NVP)
67 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
4.5 mm
Rozmiar AWG
26
Szerokość przewodu około
mm [NA]
Wysokość przewodu około
5 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.14 mm2
Średnica żyły
4.5 mm
Maks. wytrzymałość na rozciąganie podczas montażu
kN [NA]
Liczba warstw powłoki zewnętrznej
[NA]
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Kopolimer termoplastyczny
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Struktura skrętki
Pary
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Tak
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Nie
Pancerz/zbrojenie
Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Z linką nośną
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Nadaje się jako kabel telefoniczny
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Dwukierunkowy
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Geometria kabla
Okrągły
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-23
Nie
Ułożenie skrętek
Inne
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Rozmiar AWG
26
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Żyła uziemiająca
Nie
Materiał wzmocnienia/zbrojenia
Inne
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Nadaje się jako kabel sygnalizacyjny
Tak
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Nadaje się do zastosowania jako kabel alarmowy
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Odpowiedni jako kabel do transmisji danych komputerowych
Nie
Powłoka ochronna
Inne
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Porównaj
256283
EASY-NT-30 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EASY-NT-80 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Przewód łączący używany do easyNet, dobieranie do 80 cm z 2 wtykami RJ45 na końcach

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 60 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 60 °C
Liczba żył
8
Propagacja sygnału (NVP)
67 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
4.5 mm
Rozmiar AWG
26
Znamionowy przekrój żyły
0.14 mm2
Średnica żyły
4.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Kopolimer termoplastyczny
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Struktura skrętki
Pary
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Porównaj
256284
EASY-NT-80 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EU4A-RJ45-CAB1 Kabel do programowania easy

Opis produktu

Kabel do programowania, szeregowy, EC4P, XC100/200, RJ45, D-sub 9-pinowe, 2m

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba biegunów
8
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
PLC - PC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
106726
EU4A-RJ45-CAB1 Kabel do programowania easy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EU4A-RJ45-USB-CAB1 Kabel do programowania EASYCONTROL

Opis produktu

Do programowania poprzez interfejs USB komputera PC

Dane techniczne

Długość
1.5 m
Liczba biegunów
8
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
PLC - PC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
115735
EU4A-RJ45-USB-CAB1 Kabel do programowania EASYCONTROL
Szybki podgląd: Opis i parametry
XT-CAT5-X-2 Przewód do programowania

Opis produktu

Do programowania przez interfejs Ethernet

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba biegunów
8
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
PLC - PC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
256487
XT-CAT5-X-2 Przewód do programowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
XT-CAT5-X-5 Przewód do programowania

Opis produktu

Do programowania przez interfejs Ethernet

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba biegunów
8
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
PLC - PC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
256488
XT-CAT5-X-5 Przewód do programowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar