XC1AC116 Wyłącznik krańcowyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/512458.jpg.
XC1AC116 Wyłącznik krańcowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
OSISENSE XC FORMAT SPECJALNY
Nr Katalogowy: 
XC1AC116
Kod EAN: 
3389110314700
Symbol Sonepar: 
P00040624
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the XC Special range, an offer of limit switches. This limit switch is a device that converts a mechanical motion into an electrical control signal. It has 1 change over, slow-break contacts without positive opening operation and provides switch actuation by 30° cam. It has a spring return metal roller lever and supports lateral approach in 2 directions. The movement of limit switch operating head is linear. It is furnished with screw clamp terminals for electrical connection and 3 entry tapped for PG13.5 cable gland. It is an IP65 rated product. It is a switch with a conventional enclosed thermal current of 10A. It offers long mechanical and electrical life, the mechanical durability is about 10 million operating cycles and electrical durability is 1 million operating cycles. This limit switch has a fixed type body which is made of metal. Its dimensions are 77mm (Width) x 44mm (Depth) x 130mm (Height) and weighs 0.53kg. It is suitable for hoisting and material handling applications. This product is certified by CSA. It meets IEC 60947-5-1, VDE 0660-200, IEC 60337-1, EN 60947-5-1 and CSA C22.2 No 14 standards. Special format limit switches for severe environments

Dane techniczne

Długość czujnika
44 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Szerokość czujnika
77 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 70 °C
Wysokość czujnika
83 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Funkcja przełączająca
Inne
Bez samopowrotu
Nie
Materiał obudowy
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia z rolką
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przepust kablowy PG
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Wymuszone rozłączanie
Nie
Położenie elementu przełączającego
Inne
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj interfejsu
Brak
Wyjście elektroniczne
Nie
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZC1AC008 Dźwignia wył.krańcowego

Opis produktu

Głowica łącznika krańcowego z rolką przesuniętą zakres temperatur -25..70°C. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format specjalny - Typ produktu lub komponentu : głowica wyłącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: ZC1AC - Typ głowicy: główka trzpienia - Zgodność produktu: XC1AC - ruch głowicy...
Porównaj
ZC1AC008
ZC1AC008 Dźwignia wył.krańcowego
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar