XC2JC10131 Wyłącznik krańc.dźwignia-zmien.TELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2183518.jpg.
XC2JC10131 Wyłącznik krańc.dźwignia-zmien.
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - LIMIT SWITCHES - GENERAL PURPOSE
Nr Katalogowy: 
XC2JC10131
Kod EAN: 
3389110327809
Symbol Sonepar: 
P00040643
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the XC Special range, an offer of limit switches. This limit switch is a device that converts a mechanical motion into an electrical control signal. It has 1 change over, snap action contact without positive opening operation and provides switch actuation by 30° cam. It has a lateral approach in 2 directions. The movement of limit switch operating head is rotary. It is furnished with screw clamp terminals for electrical connection and 1 entry incorporating cable gland. It is an IP65, IP67 and IK08 rated product. It has a rated operational current of 3A at 240V AC, 0.27A at 250V AC and a conventional enclosed thermal current of 10A. Its mechanical durability is 30 million operating cycles and electrical durability is 5 million operating cycles. This limit switch has a fixed type body which is made of metal. Its dimensions are 40mm (Width) x 65mm (Depth) x 222mm (Height) and weighs 0.605kg. It is suitable for severe applications. This product is certified by CSA, NEMKO and DEMKO. It meets VDE 0660-200, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14 and IEC 60337-1 standards. Special format limit switches for severe environments

Dane techniczne

Długość czujnika
41 mm
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
0
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Szerokość czujnika
40 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 70 °C
Wysokość czujnika
81 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
0.27 A
Funkcja przełączająca
Styk migowy
Bez samopowrotu
Nie
Materiał obudowy
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia z rolką o regulowanej długości
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przepust kablowy PG
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Położenie elementu przełączającego
Inne
Rodzaj interfejsu
Brak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Wyjście elektroniczne
Nie
Wymuszone rozłączanie
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XCKZ01 Element dodatkowy dla xck

Opis produktu

Blok styków łącznika krańcowego, 1 styk C/O, zaciski śrubowe. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format standardowy - Typ produktu lub komponentu : blok styków wyłącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: XCKZ - korpus powiązany: ZC2JC1, ZC2JC15, ZC2JC16 - Działanie styków: działanie migowe...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
XCKZ01
XCKZ01 Element dodatkowy dla xck
Szybki podgląd: Opis i parametry
XESP1021 Blok styków

Opis produktu

Blok styków łącznika krań. XESP, 2C/O działanie migowe, jednoczesne, posreb.. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format standardowy - Typ produktu lub komponentu : blok styków wyłącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: XESP - korpus powiązany: ZC2JC2, ZC2JC26 - Działanie styków: działanie...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
XESP1021
XESP1021 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
XESP1031 Blok styków

Opis produktu

Blok styków łącznika krańcowego, 2 styki C/O. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format standardowy - Typ produktu lub komponentu : blok styków wyłącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: XESP - korpus powiązany: ZC2JC4, ZC2JC46 - Działanie styków: działanie migowe, przesunięte - typ i...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
XESP1031
XESP1031 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar