Enkoder inkrementalny 500 punktów, 5VDC. Gama produktów: OsiSense XCC - typ enkodera: enkoder inkrementalny - nazwa enkodera: XCC - Zastosowanie produktu: - - średnica: 40 mm - średnica wału: 6 mm - rodzaj wału: wał stały - rozdzielczość: 500 punktów - stopień wyjścia: typ R - rodzaj etapu wyjściowego: napęd 5V, RS422 - długość kabla: 2 m - przekroje żył kabli: 8 x 0.14 mm² - materiał obudowy: aluminium, zamak
Dane techniczne
Liczba obrotów
1 - 1
Średnica wałka
6 - 6 mm
Liczba kroków na jeden obrót
500 - 500
Model
Enkoder inkrementalny
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP54
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przewód radialny
Fizyczna zasada pomiaru
Optyczny
Rodzaj wałka do enkodera
Wałek pełny
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Programowalny
Nie
Wyjścia sygnałowe enkodera obrotowego
A+B+0
Standard interfejsu
RS-422
Rodzaj materiału przewodzącego
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozmiar enkodera
36
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
This product is part of the XCC range, an offer of opto-electronic rotary encoders. This pre-wired connector is dedicated to incremental encoders. It is furnished with M23 female connector for electrical connection and a 10m cable. It weighs 0.62kg. It is suitable for use in many industries including...
Dane techniczne
Długość kabla
10 m
Liczba biegunów
10
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Końcówka niezarobiona
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
This product is part of the XCC range, an offer of optoelectronic rotary encoders. This ZCMC pre-wired connection assembly is an accessory for incremental encoders. The length of this cable is 5m. It is furnished with M23 straight female connector and 10-wire free cable end. It weighs 0.33kg. It is suitable...
Dane techniczne
Długość kabla
5 m
Liczba biegunów
10
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Końcówka niezarobiona
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej