XCKM515H29 Wyłącznik krańcowyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2183605.jpg.
XCKM515H29 Wyłącznik krańcowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - LIMIT SWITCHES - GENERAL PURPOSE
Nr Katalogowy: 
XCKM515H29
Kod EAN: 
3389110902242
Symbol Sonepar: 
P00040700
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the XC Standard range, an offer of limit switches. The limit switch is a device that converts a mechanical motion into an electrical control signal. It has 1 normally closed + 1 normally opened, slow-break, break before make contacts with positive opening operation. It is a safety switch with a conventional enclosed thermal current of 10A. It is an IP66 and IK05 rated product. It is furnished with screw clamp terminals for electrical connection, 3 cable entries tapped for M20 x 1.5 cable gland. It offers mechanical durability of 15 million operating cycles and electrical durability of 5 million operating cycles. It has a steel spring return roller lever operator, supports a lateral approach, 2 directions and switch actuation by 30° cam. This rotary switch has a fixed type body which is made of Zamak. Its dimensions are 64mm (width) x 30mm (depth) x 64mm (height) and weighs 0.28kg. It is intended for all industrial machine applications such as packaging, materials handling, conveying, machining tools, food and beverage, service sector, etc. This product is certified by UL, CSA and CCC. It complies with UL 508, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1 and CSA C22.2 No 14 standards. Limit switches for contact sensing of inflexible objects. The most comprehensive offer of limit switches to fit every need. High quality of products and worldwide availability guarantee in a short delivery time. Ex OsiSwitch, IEC standard format limit switches consist of products designed according to EN 50047, EN 50041 as well as popular XCM and XCKM miniature and classic limit switches ranges

Dane techniczne

Długość czujnika
30 mm
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
0
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Szerokość czujnika
63 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 70 °C
Wysokość czujnika
64 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
0.27 A
Funkcja przełączająca
Inne
Bez samopowrotu
Nie
Materiał obudowy
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP66/IP67
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia z rolką
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przepust kablowy metryczny
Rodzaj konstrukcji obudowy
Konstrukcja specjalna
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Wyjście elektroniczne
Nie
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rodzaj interfejsu
Brak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Powłoka obudowy
Inne
Położenie elementu przełączającego
Inne
Wymuszone rozłączanie
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AB1R11 Pasek 10 oznacz.cyfry 0-9

Opis produktu

Białe oznaczniki zatrzaskowe, 25 pasków po 10, znaki 0 do 9. Gama produktów: złączki - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: pasek 10 znaczników zatrzaskowych - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: znacznik - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: Akcesoria do oznaczania - Przeznaczenie akcesoriów...

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
2.7 mm
Kierunek kodowania
Pionowy
Nadruk
Cyfry
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
AB1R11
AB1R11 Pasek 10 oznacz.cyfry 0-9
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCE05 Głowica obrotowa

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCE05 is a limit switch head compatible with the ranges XCKT, XCMD, XCMV, XCKP, and XCKD. This limit switch rotary head is actuated from left or right (clockwise or counterclockwise) and does not have an operating lever spring...
Porównaj
ZCE05
ZCE05 Głowica obrotowa
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar