XCKP2101G11 Wyłącznik krańcowyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2183723.jpg.
XCKP2101G11 Wyłącznik krańcowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - LIMIT SWITCHES - GENERAL PURPOSE
Nr Katalogowy: 
XCKP2101G11
Kod EAN: 
3389110316773
Symbol Sonepar: 
P00674495
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Łącznik krańcowy z głowicą obrotową 1NC+1NO dławik Pg11. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format standardowy - Typ produktu lub komponentu : łącznik krańcowy - skrócona nazwa urządzenia: XCKP - typ korpusu: Stacjonarny - Typ głowicy: główka obrotowa - Materiał głowicy: ZAMAK - sposób mocowania: za korpus - ruch głowicy operacyjnej: obrotowy - typ i konfiguracja styków: 1 NC + 1 NO

Dane techniczne

Długość czujnika
30 mm
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Szerokość czujnika
31 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 70 °C
Wysokość czujnika
65 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
0.27 A
Funkcja przełączająca
Styk migowy
Bez samopowrotu
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66/IP67
Rodzaj elementu wykonawczego
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przepust kablowy PG
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obudowa zgodnie z normą
DIN EN 50047
Powłoka obudowy
Inne
Położenie elementu przełączającego
Inne
Rodzaj interfejsu
Brak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Wyjście elektroniczne
Nie
Wymuszone rozłączanie
Tak
Ze wskaźnikiem stanu
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZCE05 Głowica obrotowa

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCE05 is a limit switch head compatible with the ranges XCKT, XCMD, XCMV, XCKP, and XCKD. This limit switch rotary head is actuated from left or right (clockwise or counterclockwise) and does not have an operating lever spring...
Porównaj
ZCE05
ZCE05 Głowica obrotowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY12 Dźwignia krancówki na łożysk

Opis produktu

Dźwignia łącznika krańcowego z rolką stalową ułożyskowaną. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format standardowy - Typ produktu lub komponentu : dźwignia wyłącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: ZCY - Zgodność produktu: XCKD, XCKP, XCKT, XCMD - główki powiązane: ZCE01, ZCE05 - ruch...
Porównaj
ZCY12
ZCY12 Dźwignia krancówki na łożysk
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY15 Rolka plastikowa na ramieniu

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCY15 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKT, XCMD, XCMV, XCKP, and XCKD. This limit switch lever is made of a thermoplastic roller and can be actuated by 30° cam. The lever can be adjusted in two different...
Porównaj
ZCY15
ZCY15 Rolka plastikowa na ramieniu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY16 Rolka stalowa na ramieniu

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCY16 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKT, XCMD, XCMV, XCKP, and XCKD. This limit switch lever is made of a steel roller and can be actuated by 30° cam. This limit switch lever is made of metal. This product...
Porównaj
ZCY16
ZCY16 Rolka stalowa na ramieniu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY17 Rolka stalowa na ramieniu

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCY17 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKT, XCMD, XCMV, XCKP, and XCKD. This limit switch lever is made of a steel ball bearing mounted roller and can be actuated by 30° cam. The switch lever with a rotary...
Porównaj
ZCY17
ZCY17 Rolka stalowa na ramieniu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY18 Rolka plastikowa na ramieniu

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCY18 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKT, XCMD, XCMV, XCKP, and XCKD. This limit switch lever is made of a thermoplastic roller and can be actuated by 30° cam. The lever can be adjusted in two different...
Porównaj
ZCY18
ZCY18 Rolka plastikowa na ramieniu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY19 Rolka stalowa na ramieniu

Opis produktu

This product is part of the XC Standard range, an offer of limit switches. This limit switch lever provides switch actuation by 30° cam with positive opening operation. The steel spring return roller lever supports lateral approach and switch actuation by 30° cam. The movement of operating head is rotary...
Porównaj
ZCY19
ZCY19 Rolka stalowa na ramieniu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY22 Dźwignia z prętem ceramicz.

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCY22 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKT, XCMD, XCMV, XCKP, and XCKD. This limit switch lever is made of a ceramic roller and can be actuated by any moving part. This limit switch lever is made of ceramic...
Porównaj
ZCY22
ZCY22 Dźwignia z prętem ceramicz.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY23 Rolka stalowa na ramieniu

Opis produktu

Dźwignia łącznika krańcowego z rolką stalową ułożyskowaną. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format standardowy - Typ produktu lub komponentu : dźwignia wyłącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: ZCY - Zgodność produktu: XCKD, XCKP, XCKT, XCMD - główki powiązane: ZCE01, ZCE05 - ruch...
Porównaj
ZCY23
ZCY23 Rolka stalowa na ramieniu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY25 Rolka plastikowa na ramieniu

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCY25 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKT, XCMD, XCMV, XCKP, and XCKD. This limit switch lever is made of a thermoplastic roller and can be actuated by 30° cam. The lever can be adjusted in two different...
Porównaj
ZCY25
ZCY25 Rolka plastikowa na ramieniu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY26 Rolka stalowa na ramieniu

Opis produktu

This product is part of the XC Standard range, an offer of limit switches. This limit switch lever has a spring return metal roller lever operator and provides a lateral approach with the positive opening operation. The switch lever with a rotary movement and switching actuation of 30° cam. It is intended...
Porównaj
ZCY26
ZCY26 Rolka stalowa na ramieniu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY39 Rolka plastikowa na ramieniu

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCY39 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKT, XCKP, and XCKD. This limit switch lever is made of a thermoplastic roller (diameter of 50mm) and can be actuated by 30° cam. This limit switch lever is made of...
Porównaj
ZCY39
ZCY39 Rolka plastikowa na ramieniu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY44 Rolka plastikowa na ramieniu

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCY44 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKT, XCMD, XCMV, XCKP, and XCKD. This limit switch lever is made of a thermoplastic pliable roller variable length and can be actuated by 30° cam. This limit switch...
Porównaj
ZCY44
ZCY44 Rolka plastikowa na ramieniu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY45 Rolka plastikowa na ramieniu

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCY45 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKT, XCMD, XCMV, XCKP, and XCKD. This limit switch lever is made of a thermoplastic roller variable length and can be actuated by 30° cam. This limit switch lever is...
Porównaj
ZCY45
ZCY45 Rolka plastikowa na ramieniu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY46 Rolka stalowa na ramieniu

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCY46 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKT, XCMD, XCMV, XCKP, and XCKD. This limit switch lever is made of a steel roller variable length and can be actuated by 30° cam. The steel spring return roller lever...
Porównaj
ZCY46
ZCY46 Rolka stalowa na ramieniu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY48 Rolka stalowa na ramieniu

Opis produktu

Dźwignia łącznika krańcowego o zmiennej długości z rolką stalową (giętką). Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format standardowy - Typ produktu lub komponentu : dźwignia wyłącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: ZCY - Zgodność produktu: XCKD, XCKP, XCKT, XCMD - główki powiązane: ZCE01...
Porównaj
ZCY48
ZCY48 Rolka stalowa na ramieniu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY49 Rolka plastikowa na ramieniu

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCY49 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKT, XCKP, and XCKD. This limit switch lever is made of a thermoplastic roller (diameter of 50mm with variable length) and can be actuated by 30° cam. This limit switch...
Porównaj
ZCY49
ZCY49 Rolka plastikowa na ramieniu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY53 Dźwignia z prętem

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCY53 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKT, XCMD, XCMV, XCKP, and XCKD. This limit switch lever is made of a steel round rod (diameter of 3mm with a length of 125mm) and can be actuated by any moving part...
Porównaj
ZCY53
ZCY53 Dźwignia z prętem
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY54 Dźwignia z prętem

Opis produktu

Dźwignia łącznika krańcowego z prętem stalowym 3mm zakres temperatur -25..70°C. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format standardowy - Typ produktu lub komponentu : dźwignia wyłącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: ZCY - Zgodność produktu: XCKD, XCKP, XCKT, XCMD - główki powiązane:...
Porównaj
ZCY54
ZCY54 Dźwignia z prętem
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY55 Dźwignia z prętem

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCY55 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKT, XCMD, XCMV, XCKP, and XCKD. This limit switch lever is made of a glass fiber round rod (diameter of 3mm with a length of 125mm) and can be actuated by any moving...
Porównaj
ZCY55
ZCY55 Dźwignia z prętem
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar