XCMD2101L1 Wyłącznik krańcowyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2188561.jpg.
XCMD2101L1 Wyłącznik krańcowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - LIMIT SWITCHES - GENERAL PURPOSE
Nr Katalogowy: 
XCMD2101L1
Kod EAN: 
3389110299564
Symbol Sonepar: 
P00312369
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The XCMD limit switches range is designed to be robust in a miniature format. The XCMD2101L1 limit switch is composed of a fixed zamak body and a rotary zamak head. The fixing is done by the body. It has a spring return without operating lever operator with a lateral approach (2 directions). The movement of operating head is rotary. It has one normally closed and one normally open snap action contacts with positive opening operation. It is powered by a removable cable connector. The contactor can perform an average of 10 million no-load operating cycles without mechanical failure. The XCMD2101L1 limit switch is made of a zamak body and a zamak head. It weighs 0.185kg and measures 50mm in height, 30mm in width, and 16mm in depth. It complies with UL, CSA, and CCC standards, and its protection level complies with IP66 and IP67 (resistant to dust, strong water jets, and water immersion). Telemecanique Sensors limit switches are ideal for industrial environments : they are precise, robust, reliable, easy to install and offer high repeatability. A limit switch is a device that converts a mechanical motion into an electrical control signal

Dane techniczne

Długość czujnika
16 mm
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Szerokość czujnika
30 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 70 °C
Wysokość czujnika
50 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
1.5 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
0.1 A
Funkcja przełączająca
Styk migowy
Bez samopowrotu
Nie
Materiał obudowy
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP66/IP67
Rodzaj elementu wykonawczego
Popychacz kopułkowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Z kablem przyłączeniowym
Rodzaj interfejsu
Brak
Powłoka obudowy
Inne
Wyjście elektroniczne
Nie
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj konstrukcji obudowy
Inne
Położenie elementu przełączającego
Inne
Wymuszone rozłączanie
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XCMZ06 Tulejka pozycjonująca

Opis produktu

OsiSense XC Odstępnik do montażu wielośladu XCMD
Porównaj
XCMZ06
XCMZ06 Tulejka pozycjonująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCE05 Głowica obrotowa

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCE05 is a limit switch head compatible with the ranges XCKT, XCMD, XCMV, XCKP, and XCKD. This limit switch rotary head is actuated from left or right (clockwise or counterclockwise) and does not have an operating lever spring...
Porównaj
ZCE05
ZCE05 Głowica obrotowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY12 Dźwignia krancówki na łożysk

Opis produktu

Dźwignia łącznika krańcowego z rolką stalową ułożyskowaną. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format standardowy - Typ produktu lub komponentu : dźwignia wyłącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: ZCY - Zgodność produktu: XCKD, XCKP, XCKT, XCMD - główki powiązane: ZCE01, ZCE05 - ruch...
Porównaj
ZCY12
ZCY12 Dźwignia krancówki na łożysk
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY15 Rolka plastikowa na ramieniu

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCY15 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKT, XCMD, XCMV, XCKP, and XCKD. This limit switch lever is made of a thermoplastic roller and can be actuated by 30° cam. The lever can be adjusted in two different...
Porównaj
ZCY15
ZCY15 Rolka plastikowa na ramieniu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY16 Rolka stalowa na ramieniu

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCY16 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKT, XCMD, XCMV, XCKP, and XCKD. This limit switch lever is made of a steel roller and can be actuated by 30° cam. This limit switch lever is made of metal. This product...
Porównaj
ZCY16
ZCY16 Rolka stalowa na ramieniu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY17 Rolka stalowa na ramieniu

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCY17 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKT, XCMD, XCMV, XCKP, and XCKD. This limit switch lever is made of a steel ball bearing mounted roller and can be actuated by 30° cam. The switch lever with a rotary...
Porównaj
ZCY17
ZCY17 Rolka stalowa na ramieniu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY18 Rolka plastikowa na ramieniu

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCY18 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKT, XCMD, XCMV, XCKP, and XCKD. This limit switch lever is made of a thermoplastic roller and can be actuated by 30° cam. The lever can be adjusted in two different...
Porównaj
ZCY18
ZCY18 Rolka plastikowa na ramieniu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY19 Rolka stalowa na ramieniu

Opis produktu

This product is part of the XC Standard range, an offer of limit switches. This limit switch lever provides switch actuation by 30° cam with positive opening operation. The steel spring return roller lever supports lateral approach and switch actuation by 30° cam. The movement of operating head is rotary...
Porównaj
ZCY19
ZCY19 Rolka stalowa na ramieniu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY22 Dźwignia z prętem ceramicz.

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCY22 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKT, XCMD, XCMV, XCKP, and XCKD. This limit switch lever is made of a ceramic roller and can be actuated by any moving part. This limit switch lever is made of ceramic...
Porównaj
ZCY22
ZCY22 Dźwignia z prętem ceramicz.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY23 Rolka stalowa na ramieniu

Opis produktu

Dźwignia łącznika krańcowego z rolką stalową ułożyskowaną. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format standardowy - Typ produktu lub komponentu : dźwignia wyłącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: ZCY - Zgodność produktu: XCKD, XCKP, XCKT, XCMD - główki powiązane: ZCE01, ZCE05 - ruch...
Porównaj
ZCY23
ZCY23 Rolka stalowa na ramieniu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY25 Rolka plastikowa na ramieniu

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCY25 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKT, XCMD, XCMV, XCKP, and XCKD. This limit switch lever is made of a thermoplastic roller and can be actuated by 30° cam. The lever can be adjusted in two different...
Porównaj
ZCY25
ZCY25 Rolka plastikowa na ramieniu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY26 Rolka stalowa na ramieniu

Opis produktu

This product is part of the XC Standard range, an offer of limit switches. This limit switch lever has a spring return metal roller lever operator and provides a lateral approach with the positive opening operation. The switch lever with a rotary movement and switching actuation of 30° cam. It is intended...
Porównaj
ZCY26
ZCY26 Rolka stalowa na ramieniu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY44 Rolka plastikowa na ramieniu

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCY44 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKT, XCMD, XCMV, XCKP, and XCKD. This limit switch lever is made of a thermoplastic pliable roller variable length and can be actuated by 30° cam. This limit switch...
Porównaj
ZCY44
ZCY44 Rolka plastikowa na ramieniu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY45 Rolka plastikowa na ramieniu

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCY45 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKT, XCMD, XCMV, XCKP, and XCKD. This limit switch lever is made of a thermoplastic roller variable length and can be actuated by 30° cam. This limit switch lever is...
Porównaj
ZCY45
ZCY45 Rolka plastikowa na ramieniu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY46 Rolka stalowa na ramieniu

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCY46 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKT, XCMD, XCMV, XCKP, and XCKD. This limit switch lever is made of a steel roller variable length and can be actuated by 30° cam. The steel spring return roller lever...
Porównaj
ZCY46
ZCY46 Rolka stalowa na ramieniu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY48 Rolka stalowa na ramieniu

Opis produktu

Dźwignia łącznika krańcowego o zmiennej długości z rolką stalową (giętką). Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format standardowy - Typ produktu lub komponentu : dźwignia wyłącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: ZCY - Zgodność produktu: XCKD, XCKP, XCKT, XCMD - główki powiązane: ZCE01...
Porównaj
ZCY48
ZCY48 Rolka stalowa na ramieniu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY53 Dźwignia z prętem

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCY53 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKT, XCMD, XCMV, XCKP, and XCKD. This limit switch lever is made of a steel round rod (diameter of 3mm with a length of 125mm) and can be actuated by any moving part...
Porównaj
ZCY53
ZCY53 Dźwignia z prętem
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY54 Dźwignia z prętem

Opis produktu

Dźwignia łącznika krańcowego z prętem stalowym 3mm zakres temperatur -25..70°C. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format standardowy - Typ produktu lub komponentu : dźwignia wyłącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: ZCY - Zgodność produktu: XCKD, XCKP, XCKT, XCMD - główki powiązane:...
Porównaj
ZCY54
ZCY54 Dźwignia z prętem
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY55 Dźwignia z prętem

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCY55 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKT, XCMD, XCMV, XCKP, and XCKD. This limit switch lever is made of a glass fiber round rod (diameter of 3mm with a length of 125mm) and can be actuated by any moving...
Porównaj
ZCY55
ZCY55 Dźwignia z prętem
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCY59 Dźwignia z prętem

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCY59 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKT, XCMD, XCMV, XCKP, and XCKD. This limit switch lever is made of a thermoplastic round rod (diameter of 6mm with a length of 200mm) and can be actuated by any moving...
Porównaj
ZCY59
ZCY59 Dźwignia z prętem
Szybki podgląd: Opis i parametry