XCMN2102L1 Wyłącznik krańcowyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/512709.jpg.
XCMN2102L1 Wyłącznik krańcowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - LIMIT SWITCHES - EMERGING
Nr Katalogowy: 
XCMN2102L1
Kod EAN: 
3389110214796
Symbol Sonepar: 
P00316666
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Produkt ten jest częścią serii XC Standard, oferty łączników krańcowych. Miniaturowy łącznik krańcowy jest urządzeniem, które przetwarza ruch mechaniczny na elektryczny sygnał sterujący. Posiada 1 styk normalnie zamknięty + 1 styk normalnie otwarty, styki migowe z wymuszonym otwieraniem i zapewnia uruchamianie przełącznika za pomocą krzywki 30°. Posiada sprężynę powrotną, metalowy tłok rolkowy i obsługuje podejście boczne w 2 kierunkach. Ruch łączników krańcowych głowicy jest liniowy. Wyposażony jest w stały przewód izolowany PVR do podłączenia elektrycznego, długość przewodu wynosi 1m. Produkt posiada stopień ochrony IP65 i IK04. Jest to przełącznik o znamionowym prądzie pracy 1,5A przy 240V AC, 0.1A przy 250V AC. Jego trwałość mechaniczna wynosi około 5 milionów cykli pracy, a elektryczna 5 milionów cykli pracy. Ten łącznik krańcowy ma nieruchomy korpus typu, który został wykonany z tworzywa sztucznego. Jego wymiary to 30mm (szerokość) x 16mm (głębokość) x 70.4mm (wysokość) i waży 0,08kg. Jest przeznaczony do wszystkich zastosowań w maszynach przemysłowych, takich jak pakowanie, przenoszenie materiałów, przenoszenie, obróbka, żywność i napoje, sektor usług itp. Ten produkt jest certyfikowany przez UL, CCC i CSA. Spełnia normy CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60204-1 i EN/IEC 60947-5-1. Wysoka jakość łączników krańcowych i gwarancja dostępności na całym świecie w krótkim czasie dostawy. Kompleksowa oferta styków migowych z wymuszonym otwieraniem dla prostszej i bezpieczniejszej konstrukcji maszyn. Ex OsiSwitch, wyłączniki krańcowe w formacie standardowym IEC składają się z produktów zaprojektowanych zgodnie z normami EN 50047, EN 50041, jak również z popularnych serii miniaturowych i klasycznych łączników krańcowych XCM i XCKM

Dane techniczne

Długość czujnika
16 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Szerokość czujnika
30 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 70 °C
Wysokość czujnika
70.4 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
1.5 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
0.1 A
Funkcja przełączająca
Styk migowy
Bez samopowrotu
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj elementu wykonawczego
Popychacz z rolką
Rodzaj połączenia elektrycznego
Z kablem przyłączeniowym
Rodzaj konstrukcji obudowy
Konstrukcja specjalna
Rodzaj interfejsu
Brak
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Położenie elementu przełączającego
Popychacz z rolką równoległą
Powłoka obudowy
Inne
Wymuszone rozłączanie
Tak
Wyjście elektroniczne
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar