XCRT115EX Wyłącznik krańc.dźwignia stalTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2187534.jpg.
XCRT115EX Wyłącznik krańc.dźwignia stal
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - LIMIT SWITCHES - GENERAL PURPOSE
Nr Katalogowy: 
XCRT115EX
Kod EAN: 
3389118027954
Symbol Sonepar: 
P00694858
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the ATEX D Standard range, an offer of limit switches for explosive atmospheres. The limit switch is a device that converts a mechanical motion into an electrical control signal. It has 2 change over, snap action contacts with positive opening operation. It is a limit switch with a rated insulation voltage of 500V. It is furnished with screw clamp terminals for electrical connection. It is an IP65 rated product. It has a spring return roller steel lever, switch actuation by conveyor belt and supports lateral approach, 2 directions. Its mechanical durability is about 300000 operating cycles and electrical durability is 5 million operating cycles. This rotary head limit switch is made of Zamak. Its dimensions are 85mm (Width) x 75mm (Depth) x 95mm (Height). It is intended used for certified explosive hazardous dust location applications. This product is certified by INERIS 04ATEX0014X and IEC-Ex INE 17.0020X. It meets EN/IEC 60079-31 and EN/IEC 60079-0 standards

Dane techniczne

Długość czujnika
75 mm
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
0
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
0
Szerokość czujnika
85 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 70 °C
Wysokość czujnika
95 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
0.27 A
Funkcja przełączająca
Styk migowy
Bez samopowrotu
Nie
Materiał obudowy
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przepust kablowy PG
Rodzaj konstrukcji obudowy
Konstrukcja specjalna
Rodzaj interfejsu
Brak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Powłoka obudowy
Inne
Wyjście elektroniczne
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Wymuszone rozłączanie
Nie
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Położenie elementu przełączającego
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar