XCSA522 Wyłącznik krańcowy bezpiecz.TELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2185354.jpg.
XCSA522 Wyłącznik krańcowy bezpiecz.
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - ELECTROMECHANICAL SAFETY
Nr Katalogowy: 
XCSA522
Kod EAN: 
3389110719024
Symbol Sonepar: 
P00040169
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the XCS range, an offer of safety switches. The safety switch is an electrical switch that makes or breaks contact in the presence of a magnetic field. This safety switch has 1 NC and 2 NO, slow break, break before make, NC contacts with the positive opening operation. The switch with a rated operating current of 6A at 120V AC, 3A at 240V AC, 0.55A at 125V DC, 0.27A at 250V DC and conventional enclosed thermal current of 10A. It is furnished with screw clamp terminals for electrical connection and 1 entry tapped for M20 x 1.5 cable gland. It is an IP67 rated product. The key operated turret head has an industrial metal body, made of Zamak. Its dimensions are 40mm (width) x 44mm (depth) x 114mm (height). It weighs 0.44kg. It is intended as far as safety is concerned all dangerous machines in all sectors are involved, such as packaging, robotics, machine tools and automotive sectors. This product is certified by CSA and UL. It meets EN/IEC 60204-1, UL 508, EN/ISO 12100, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14 and EN 1088/ISO 14119 standards. The XCS safety switches is one of the most comprehensive ranges of industrial safety switches on the market, providing a range of options for most machine applications. XCS safety switches are designed for the protection of operators, by controlling the safe opening and interlocking of guards and covers in installations

Dane techniczne

Długość czujnika
44 mm
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
2
Szerokość czujnika
40 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 70 °C
Wysokość czujnika
114 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V
6 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V
0.55 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
0.27 A
Materiał obudowy
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP67K
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przepust kablowy metryczny
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj elementu przełączającego
Styk zwłoczny
Rodzaj interfejsu
Brak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Inne
Wymuszone rozłączanie
Tak
Ze wskaźnikiem stanu
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XCSTE5513 Wyłącznik krańcowy bezpiecz.

Opis produktu

This product is part of the XCS range, an offer of safety limit switches. This safety switch has 1 NO and 1 NC, slow break contacts. It is a switch with a rated supply voltage of 24V and a rated current of 6A. It is an IP67 and NEMA 4/4X/12 rated product. The enclosure is made of plastic. Its dimensions...

Dane techniczne

Długość czujnika
33 mm
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 60 °C
Wysokość czujnika
76.2 mm
Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V
10 A
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67K
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj elementu przełączającego
Styk zwłoczny
Rodzaj interfejsu
Brak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Rodzaj ryglowania
Zasada prądu pracy (rygiel elektromagnetyczny)
Z odblokowaniem dodatkowym
Nie
Z odblokowaniem ewakuacyjnym
Tak
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Porównaj
XCSTE5513
XCSTE5513 Wyłącznik krańcowy bezpiecz.
Szybki podgląd: Opis i parametry
XCSZ14 Klucz do wył.krańcowego

Opis produktu

This product is part of the XCS range, an offer of Safety switches. This right angled actuator is suitable for plastic guard switch. It weighs 0.025kg. This right angled actuator is compatible with XCSTA, XCSPA and XCSTE switches. For controlling the safe opening and interlocking of guards and covers...
Porównaj
XCSZ14
XCSZ14 Klucz do wył.krańcowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
XCSZ15 Klucz do wył.krańcowego

Opis produktu

This product is part of the XCS range, an offer of Safety switches. The actuator with wide fixing for plastic guard switch. The length of this product is 29mm. It weighs 0.012kg. As far as safety is concerned all dangerous machines in all sectors are involved. It is compatible with XCSTA, XCSTE and XCSPA...
Porównaj
XCSZ15
XCSZ15 Klucz do wył.krańcowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
XCSZC1 Kod.magnes do xcsdmc

Opis produktu

This product is part of the XCS range, an offer of Safety switches. This coded magnetic is suitable for coded magnetic switches. It weighs 0.009kg. This coded magnet is compatible with XCSDMCXXXL and XCSDMCXXX2 coded magnetic switches. For controlling the safe opening and interlocking of guards and covers...
Porównaj
XCSZC1
XCSZC1 Kod.magnes do xcsdmc
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCKY091 Kluczyk do wył.krańc.xckj

Opis produktu

The ZCK actuating key is part of the OsiSense product range of limit switches. It is an actuating key for the XCSL fixed body limit switch. One entry is tapped for a PG 13.5 cable gland. It has a fixed body, made of metal. It weighs 0.1kg. The XCS safety switches is one of the most comprehensive ranges...
Porównaj
ZCKY091
ZCKY091 Kluczyk do wył.krańc.xckj
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar