XD4PA14 BEZ SAMO POWR 1 USKO Manipulator (dźwig.54mm) 4kISCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554886.jpg.
XD4PA14 BEZ SAMO POWR 1 USKO Manipulator (dźwig.54mm) 4kI
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XB4
Nr Katalogowy: 
XD4PA14
Kod EAN: 
3389110887426
Symbol Sonepar: 
P00066715
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Dane techniczne

Długość joysticka
54 mm
Liczba kierunków przełączania
4
Liczba pozycji przełączania
1
Liczba stopni przełączania
4
Liczba styków przełącznych na kierunek przełączania
0
Liczba styków rozwiernych na kierunek przełączania
0
Liczba styków zwiernych na kierunek przełączania
1
Montaż centralny, średnica otworu
22 mm
Znamionowy prąd pracy dla AC-21
10 A
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP66
Koder
Nie
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pierścieniem czołowym
Tak
Kolor pierścienia czołowego
Chrom
Analogowy sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Zamykane w położeniu 0
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZBG2201*DO GRAW.TLO CZARNE/C Etykiety 30X48 manipulatorow

Opis produktu

Nieoznakowana etykieta 30x48mm dla drążka sterowego. Gama produktów: Harmony XB4, Harmony XB5 - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: etykieta - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: Wyposażenie do oznakowania - zgodność produktu: XD4PA12, XD4PA22, XD5PA12, XD5PA22 - Przeznaczenie akcesoriów / części...

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Wysokość
48 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Porównaj
ZBG2201
ZBG2201*DO GRAW.TLO CZARNE/C Etykiety 30X48 manipulatorow
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBG2401*DO GRAW.TLO BIALE/ZO Etykiety 30X48 manipulatorow

Opis produktu

Tabliczka zapewnia wyraźne oznaczenie kontrolerów joysticka w 2 kierunkach. Jest dostarczana z pustą płytką do niestandardowego grawerowania w celu obsługi dowolnej pożądanej pracy maszyny i jest kompatybilna ze wszystkimi standardowymi kontrolerami joysticka 30 mm Harmony

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Wysokość
48 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Inne
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Porównaj
ZBG2401
ZBG2401*DO GRAW.TLO BIALE/ZO Etykiety 30X48 manipulatorow
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBG4201*DO GRAW.TLO CZARNE/C Etykiety 48X48 manipulatorow

Opis produktu

Etykieta bez oznaczenia 48x48mm do manipulatora. Gama produktów: Harmony XB4, Harmony XB5 - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: etykieta - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: Wyposażenie do oznakowania - zgodność produktu: XD4PA14, XD4PA24, XD5PA14, XD5PA24 - Przeznaczenie akcesoriów / części...

Dane techniczne

Szerokość
48 mm
Wysokość
48 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Czarny
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Porównaj
ZBG4201
ZBG4201*DO GRAW.TLO CZARNE/C Etykiety 48X48 manipulatorow
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBG4401*DO GRAW.TLO BIALE/ZO Etykiety 48X48 manipulatorow

Opis produktu

Etykieta 48x48mm. Gama produktów: Harmony XB4, Harmony XB5 - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: etykieta - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: Wyposażenie do oznakowania - zgodność produktu: XD4PA14, XD4PA24, XD5PA14, XD5PA24 - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: manipulator 4 kierunkowy...

Dane techniczne

Szerokość
48 mm
Wysokość
48 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Inne
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Porównaj
ZBG4401
ZBG4401*DO GRAW.TLO BIALE/ZO Etykiety 48X48 manipulatorow
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBYLEG201001 200 x 100 szablon 1 Panel legenda

Opis produktu

Ta tabliczka z legendą umożliwia dostosowanie panelu sterowania do potrzeb użytkownika poprzez umieszczenie na nim dowolnej etykiety, która ułatwi obsługę maszyn i procesów. Posiada właściwości antybakteryjne. . Ta tabliczka z legendą umożliwia dostosowanie panelu sterowania do potrzeb użytkownika poprzez...

Dane techniczne

Szerokość
200 mm
Wysokość
100 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Płaski
Do przycisków podświetlanych
Tak
Do grawerowania
Nie
Znaczenie nadruku
Inne
Do lampek sygnalizacyjnych
Tak
Do sygnalizatorów świetlnych
Tak
Do przycisków
Tak
Język nadruku
Inne
Do przełączników obrotowych
Tak
Nadruk symbolu ISO
Inne
Do przycisków grzybkowych
Tak
Porównaj
ZBYLEG201001
ZBYLEG201001 200 x 100 szablon 1 Panel legenda
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar