XGF-PO2H Moduł wyjść impulsowychANIRO

files/fotob/1264581.jpg.
XGF-PO2H Moduł wyjść impulsowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
XGF
Nr Katalogowy: 
XGF-PO2H
Kod EAN: 
8809808748754
Symbol Sonepar: 
P00902586
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
63 mm
Szerokość
20 mm
Wysokość
90 mm
Do detekcji wartości absolutnych
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Redundancja
Nie
Do „latającej piły”
Tak
Do sterowania komputerowego (CNC)
Nie
Do rejestracji wartości inkrementalnych
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Do regulacji ciśnienia
Nie
Do sterowania odcinkowego
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Do regulacji temperatury
Nie
Do sterowania jednoosiowego
Tak
Do sterowania przepływem
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Do liczenia
Nie
Do pozycjonowania wieloosiowego
Tak
Do protokołu SSI
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Do pozycjonowania
Tak
Do sterowania numerycznego (NC)
Nie
Do sterowania kształtowego
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Do sterowania procesem zgrzewczym
Nie
Do sterowania wieloosiowego
Tak
Do pomiaru przepływu
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Do ważenia
Nie
Do pozycjonowania jednoosiowego
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar