XIOC-8AI-I2 Moduł wejść analogowychEATON

files/fotob/2340436.jpg.
XIOC-8AI-I2 Moduł wejść analogowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
262549
Kod EAN: 
4015082625498
Symbol Sonepar: 
P00296072
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Modułowe sterowniki programowalne XC-CPU1xx i XC-CPU2xx zapewniają wyjątkowy poziom skalowalności. Dostępne są różne klasy wydajności procesora i szeroka gama modułów rozszerzeń (moduł XIOC). Kompaktowe sterowniki PLC XC152 dzięki swojej mocy obliczeniowej są doskonałym rozwiązaniem dla prostych zadań sterowania i regulacji. Szczególną cechą jest możliwość integracji produktu z nowoczesnymi koncepcjami komunikacyjnymi. Wymiana danych za pośrednictwem interfejsu Ethernet do klientów OPC lub zintegrowanych serwerów sieci WEB umożliwia tworzenie innowacyjnych rozwiązań

Dane techniczne

Głębokość
95 mm
Liczba wejść analogowych
8
Liczba wyjść analogowych
0
Pobór mocy
W [NA]
Rozdzielczość wejść analogowych
12 Bit
Rozdzielczość wyjść analogowych
0 b
Szerokość
30 mm
Wysokość
100 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk śrubowy/sprężynowy
Wejście, napięcie
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wejście, rezystancja
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Konfigurowalne wejścia analogowe
Tak
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Wyjście, prąd
Nie
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wejście, termometr rezystancyjny
Nie
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Tak
Wejście, prąd
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Wyjście, napięcie
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wejście, termopara
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar