Charakterystyka ogólna:
XL³ 160 rozdzielnice naścienne metalowe i izolacyjne, wyposażone- Odporność ogniowa do temp. 750 °C, zgodnie z normą IEC 60695-2-1, przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej. Demontowalna konstrukcja wsporcza wyposażona we wsporniki montażowe TH35
- Wyposażone w listwę przyłączeniową PE 36 otworów 1,5 do 10 mm2 oraz 2 otwory 35 mm2.
- Pojemność 24 moduły w rzędzie. Kolor szary RAL 7035
- Listwy przyłączeniowe N należy zamawiać oddzielnie
- Wyposażone we wsporniki montażowe TH35 i osłony czołowe. Drzwi zamawiane oddzielnie
- Do budowy zestawów zgodnie z normą IEC EN 60439-1
- IP 43 - IK 08 z uszczelką oraz drzwiami
- IP 40 - IK 08 z drzwiami
- IP 30 - IK 07 bez drzwi
- Płyty górna i dolna demontowane, możliwość montażu płyty dławicowej.
Parametry produktu:
Rozdzielnice - metalowe, modułowe, naścienne- Przystosowane do montażu DPX 125
- Ilość rzędów: 4
- Ilość modułów: 96
- wysokość: 750 mm
- szerokość: 575 mm
- głębokość: 147 mm
UWAGA: Drzwi należy zamawiać oddzielnie
Dane techniczne
Głębokość
147 mm
Głębokość wbudowania
170 mm
Głębokość wewnętrzna
115 mm
Liczba rzędów
4
Numer RAL
7035
Szerokość
575 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
750 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP43
Z płytą montażową
Nie
Rodzaj pokrywy
Opcjonalne
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC