Charakterystyka ogólna:
XL³ 160 rozdzielnice wnękowe ,wyposażone- Odporność ogniowa do temp. 750 °C/5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1.
Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej.
Demontowalna konstrukcja wsporcza wyposażona we wsporniki montażowe TH35
- Pojemność 24 moduły w rzędzie. Kolor szary RAL 7035
- Wyposażone w
- listwę przyłączeniową PE 36 otworów 1,5 do 10 mm2 oraz 2 otwory 35 mm2
- listwy przyłączeniowe N
-wsporniki montażowe TH35 i osłony czołowe.
- Drzwi zamawiane oddzielnie
- IP 40 - IK 08 z drzwiami
- IP 30 - IK 07 bez drzwi
- Część wnękowa metalowa, rama i osłony izolacyjne
- Przystosowane do montażu DPX 125
Parametry produktu:
Rozdzielnice wnękoweWyposażone- Ilość rzędów: 4
- Ilość modułów: 96
- Wymiary ramy zewnętrznej:wysokość: 845 mmszerokość: 670 mm
- Wymiary części wnękowej:wysokość: 790 mmszerokość: 617 mm
UWAGA: Drzwi należy zamawiać oddzielnie
Dane techniczne
Głębokość
100 mm
Głębokość wbudowania
140 mm
Głębokość wewnętrzna
93 mm
Liczba rzędów
4
Numer RAL
7035
Szerokość
575 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
750 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Stal
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP43
Z płytą montażową
Nie
Możliwość rozbudowy
Nie
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC