Charakterystyka ogólna:
XL³ 400 metalowe rozdzielnice i przedziały kablowe- Możliwość montowania aparatów o In do 400 A
- Odporność ogniowa do temp. 750 °C/5 s zgodnie z normą IEC 60 695-2. Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej (do 100 kVA dla rozdzielnic Klasy II)
- Pojemność 24 moduły w rzędzie
- Rozdzielnica kolor RAL 7035, cokół kolor RAL 7004
- Drzwi zamawiane oddzielnie
- Dostarczane z profilami montażowymi, płytą przepustów kablowych, z możliwością docinania oraz akcesoriami do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie
Parametry produktu:
Rozdzielnica metalowa- IP 43 - IK 08 z uszczelką i drzwiami
- IP 40 - IK 08 z drzwiami
- IP 30 - IK 07 bez drzwi
Przedziały kablowe do rozdzielnic metalowych Wymiary:- wysokość: 1050 (mm)
- Wysokość użyteczna: 1000 (mm)
- Szerokość całkowita: 310 (mm)
- Szerokość użyteczna: 250 (mm)
- głębokość: 175 (mm)
Dane techniczne
Głębokość
175 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
310 mm
Wysokość
1050 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP43
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK08
Dach skośny
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Montaż powierzchniowy
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Do montażu metrycznego
Tak
Montaż wnękowy
Nie
Zestawialne
Tak
Z drzwiami tylnymi
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC