Charakterystyka ogólna:
XL³ 400 metalowe rozdzielnice i przedziały kablowe- Możliwość montowania aparatów o In do 400 A
- Odporność ogniowa do temp. 750 °C/5 s zgodnie z normą IEC 60 695-2. Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej (do 100 kVA dla rozdzielnic Klasy II)
- Pojemność 24 moduły w rzędzie
- Rozdzielnica kolor RAL 7035, cokół kolor RAL 7004
- Drzwi zamawiane oddzielnie
- Dostarczane z profilami montażowymi, płytą przepustów kablowych, z możliwością docinania oraz akcesoriami do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie
Parametry produktu:
Rozdzielnica metalowa- IP 43 - IK 08 z uszczelką i drzwiami
- IP 40 - IK 08 z drzwiami
- IP 30 - IK 07 bez drzwi
Przedziały kablowe do rozdzielnic metalowych Wymiary:- wysokość: 1200 (mm)
- Wysokość użyteczna: 1150 (mm)
- Szerokość całkowita: 310 (mm)
- Szerokość użyteczna: 250 (mm)
- głębokość: 175 (mm)
Dane techniczne
Głębokość
175 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
310 mm
Wysokość
1200 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP43
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Montaż powierzchniowy
Tak
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Odporność udarowa
IK08
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC