Charakterystyka ogólna:
XL³ 400 rozdzielnice IP55 i akcesoria- Obudowy metalowe monoblok
- Możliwość montowania aparatów o In do 250 A
- Odpornośc ogniowa do temp. 750 °C/ 5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1
- Pojemność 24 moduły w rzędzie. Kolor rozdzielnicy RAL 7035
- Dostarczane z drzwiami pełnymi odwracalnymi wyposażonymi w uchwyt do otwierania oraz wkładki zamka
Uchwyty do montażu na ścianie należy zamawiać oddzielnie
Parametry produktu:
Rozdzielnice IP55 monoblokWymiary:- wysokość: 515 mm
- Wysokość użyteczna: 400 mm
- Szerokość całkowita: 655 mm
- Szerokość użyteczna: 515 mm
- głębokość: 215 mm
Dane techniczne
Głębokość
215 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
2
Numer RAL
7035
Szerokość
655 mm
Wysokość
400 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Montaż powierzchniowy
Tak
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Odporność udarowa
IK08
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC