Charakterystyka ogólna:
XL³ 400 rozdzielnice, przedziały kablowe- Możliwość montowania aparatów o In do 400 A
- Odpornośc ogniowa do temp. 750 °C/ 5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1
- Pojemność 24 moduły w rzędzie. Kolor rozdzielnicy RAL 7035
- Dostarczane z profilami montażowymi, z płytą przepustów kablowych
z możliwością docinania oraz akcesoriami do łączenia (w pionie i poziomie) rozdzielnic w zestawy
- Drzwi należy zamawiać oddzielnie
Parametry produktu:
Przedziały kablowe do rozdzielnic z materiału izolacyjnegoWymiary:- wysokość: 600 mm
- Wysokość użyteczna: 550 mm
- Szerokość całkowita: 310 mm
- Szerokość użyteczna: 250 mm
- głębokość: 175 mm
Dane techniczne
Głębokość
175 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
310 mm
Wysokość
600 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP43
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Montaż powierzchniowy
Tak
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Odporność udarowa
IK07
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC