Charakterystyka ogólna:
XL³ 400 rozdzielnice IP55 i akcesoria- Obudowy metalowe monoblok
- Możliwość montowania aparatów o In do 250 A
- Odpornośc ogniowa do temp. 750 °C/ 5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1
- Pojemność 24 moduły w rzędzie. Kolor rozdzielnicy RAL 7035
- Dostarczane z drzwiami pełnymi odwracalnymi wyposażonymi w uchwyt do otwierania oraz wkładki zamka
Uchwyty do montażu na ścianie należy zamawiać oddzielnie
Parametry produktu:
Rozdzielnice IP55 monoblokWymiary:- wysokość: 915 mm
- Wysokość użyteczna: 800 mm
- Szerokość całkowita: 655 mm
- Szerokość użyteczna: 515 mm
- głębokość: 215 mm
Dane techniczne
Głębokość
215 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
2
Numer RAL
7035
Szerokość
655 mm
Wysokość
800 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK08
Dach skośny
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Montaż powierzchniowy
Tak
Do montażu metrycznego
Tak
Montaż wnękowy
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC