Charakterystyka ogólna:
XL³ 400, wyposażenie dodatkowe
Parametry produktu:
Drzwi- Dostarczane z uchwytami do zamykania.Wymienne wkładki zamków należy zamawiać oddzielnie
Profilowane- Odległość między drzwiami a osłoną - 57 mm
- Metalowe
- Dla rozdzielnic o wysokości: 1200 mm
Dane techniczne
Głębokość
60 mm
Szerokość
1200 mm
Wysokość
575 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC