Charakterystyka ogólna:
XL³ 800 rozdzielnice IP55, drzwi, akcesoria- Obudowy metalowe
- Możliwość montowania aparatów o In do 800 A
- Odporność na żar do temp. 750 °C/ 5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1
- Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej
- Pojemność 24 i 36 modułów w rzędzie. Kolor rozdzielnicy RAL 7035, cokół RAL 7004
- Możliwość poziomego łączenia w zestawy
- IP 55 - IK 08 z drzwiami
Parametry produktu:
RozdzielniceDostarczane bez płyt bocznychSzerokość 700 mm- 24 moduły w rzędzie
- wysokość: 1095 mm
- Wysokość użyteczna: 1000 mm
- Szerokość całkowita: 700 mm
- Szerokość użyteczna: 600 mm
- głębokość: 225 mm
Dane techniczne
Głębokość
225 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
2
Numer RAL
7035
Szerokość
705 mm
Wysokość
1095 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Montaż powierzchniowy
Tak
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Odporność udarowa
IK08
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC