Charakterystyka ogólna:
XL³ 800 rozdzielnice z cokołem, przedziały kablowe, drzwi- Obudowy metalowe
- Możliwość montowania aparatów o In do 800 A
- Odporność na żar do temp. 750 °C/ 5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1
- Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej
- Pojemność 24 i 36 modułów w rzędzie. Kolor rozdzielnicy RAL 7035, cokół RAL 7004
- Dostarczane z profilami montażowymi zamocowanymi na tylnej ścianie, z płytą przepustów kablowych
z możliwością docinania oraz akcesoriami do łączenia (w pionie i poziomie) rozdzielnic w zestawy
- IP 43 - IK 08 z uszczelką oraz drzwiami
- IP 40 - IK 08 z drzwiami
- IP 30 - IK 07 bez drzwi
Parametry produktu:
Rozdzielnice z cokołem o wysokości 100mmSzerokość 910 mm- Możliwość dołączenia przedziału kablowego.
- 24 lub 36 moduły w rzędzie( po zastosowaniu wewnętrzengo przedziału kablowego)
- wysokość: 1550 mm
- Wysokość użyteczna: 1400 mm
- Szerokość całkowita: 910 mm
- Szerokość użyteczna: 850 mm
- głębokość: 230 mm
Dane techniczne
Głębokość
230 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
910 mm
Wysokość
1550 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP43
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK08
Dach skośny
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Montaż powierzchniowy
Tak
Do montażu metrycznego
Tak
Montaż wnękowy
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC