Charakterystyka ogólna:
XL³ 800 rozdzielnice IP55 z cokołem IP55, drzwi, przedziały kablowe, akcesoria- Obudowy metalowe
- Możliwość montowania aparatów o In do 800 A
- Odporność na żar do temp. 750 °C/ 5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1
- Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej
- Pojemność 24 i 36 modułów w rzędzie. Kolor rozdzielnicy RAL 7035, cokół RAL 7004
- Możliwość poziomego łączenia w zestawy
- IP 55 - IK 08 z drzwiami
Parametry produktu:
Rozdzielnice z cokołem o wysokości 100mmMożliwość tworzenia kanału kablowego wewnętrznegoSzerokość 950 mm- 24 lub 36 moduły (przy zastosowaniu kanału kablowego wewnętrznego)
- wysokość: 1950 mm
- Wysokość użyteczna: 1800 mm
- Szerokość całkowita: 950 mm
- Szerokość użyteczna: 850 mm
- głębokość: 225 mm
Dane techniczne
Głębokość
225 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
955 mm
Wysokość
1995 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK08
Z drzwiami tylnymi
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Montaż słupowy
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Tak
Zestawialne
Tak
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC