XL3 DPX250 SZ600 Płyta montażowaLEGRAND

files/fotob/665051.jpg.
XL3 DPX250 SZ600 Płyta montażowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
X4000
Nr Katalogowy: 
020628
Kod EAN: 
3245060206284
Symbol Sonepar: 
P00320905
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: XL³ 800 rozdzielnice z cokołem, przedziały kablowe, drzwi- Obudowy metalowe - Możliwość montowania aparatów o In do 800 A - Odpornośc na żar do temp. 750 °C/ 5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1 - Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej - Pojemność 24 i 36 modułów w rzędzie. Kolor rozdzielnicy RAL 7035, cokół RAL 7004 - Dostarczane z profilami montażowymi zamocowanymi na tylnej ścianie, z płytą przepustów kablowych z możliwością docinania oraz akcesoriami do łączenia (w pionie i poziomie) rozdzielnic w zestawy - IP 43 - IK 08 z uszczelką oraz drzwiami - IP 40 - IK 08 z drzwiami - IP 30 - IK 07 bez drzwi Parametry produktu: Przedziały kablowe zewnętrzneZestaw do montażu aparatów- Do DPX 250 i 630 montowanego pionie

Dane techniczne

Szerokość
350 mm
Wysokość
400 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Perforacja
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar