Charakterystyka ogólna:
XL³ S 160 – wyposażenie dodatkowe
Parametry produktu:
Drzwi przezroczyste
-- Dostarczane z uchwytem nr ref. 3397 10
-- Do rozdzielnic 36-modułowych: 3x24
Dane techniczne
Szerokość
575 mm
Wysokość
544 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC