Charakterystyka ogólna:
XL³ S 4000 – rozdzielnice metalowe
-- Dostarczane z narożnikami cokołów.
-- Drzwi, panele boczne, panele tylne, profile montażowe i ramy dla osłon należy zamawiać oddzielnie.
-- Przystosowane do montażu aparatów zabezpieczających o In do 4000 A.
-- IP30 bez drzwi. IP40 z drzwiami. IP43 z drzwiami i uszczelką IP43.
-- Wysokość zewnętrzna 2000 lub 2200 mm.
-- Wysokość użyteczna (osłon) 1800 mm lub 2000 mm.
-- Pojemność w rzędzie 16M (424 mm), 24M (574 mm lub 800 mm z PK wewnętrznym), 36M (774 mm).
-- Kolor osłony RAL 9003, korpus RAL 7016
-- Umożliwiają tworzenie certyfikowanych zestawów zgodnie z IEC 61439-2.
Parametry produktu:
Rozdzielnica
Szerokość: 16 modułów
Wymiary:
- Wysokość:
-- całkowita: 2000 mm
-- osłon: 1800 mm
- Szerokość:
-- całkowita: 424 mm
-- użyteczna: 350 mm
- Głębokość: 400 mm
Dane techniczne
Głębokość
374 mm
Szerokość
424 mm
Wysokość
1978 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Tak
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC