Charakterystyka ogólna:
Charakterystyka ogólna:
XL³ S 630 – rozdzielnice metalowe
- Wyposażone w profile konstrukcyjne i profile montażowe do mocowania osłon (wkręty do mocowania osłon należy zamawiać oddzielnie).
- Drzwi i panele boczne należy zamawiać oddzielnie.
- Przystosowane do montażu aparatów zabezpieczających o prądach do 630 A.
- Umożliwiają tworzenie certyfikowanych zestawów zgodnie z IEC/EN 61439-2.
- IP 30 bez drzwi.
- IP 40 z drzwiami.
- IP 43 z drzwiami i uszczelką nr ref. 3379 51.
- Możliwość demontażu płyty górnej i dolnej.
- Możliwość montażu kanałów grzebieniowych Lina 25 i płyt przepustów kablowych piankowych oraz Cabstop IP55 .
Parametry produktu:
Parametry produktu::
Rozdzielnica, wyposażona:
- Szerokość: 16 modułów
- Osłony: RAL 9003
- Korpus: RAL 7016
- Wymiary:
- Wysokość:
całkowita: 1724 mm:
osłon: 1650 mm:
- Szerokość:
całkowita: 454 mm:
użyteczna: 350 mm:
- Głębokość: 249 mm
UWAGA: Drzwi i panele boczne należy zamawiać oddzielnie
Dane techniczne
Głębokość
249 mm
Numer RAL
7016
Szerokość
424 mm
Wysokość
1724 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Tak
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Montaż wnękowy
Nie
Dach skośny
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Do montażu metrycznego
Tak
Zestawialne
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC