Charakterystyka ogólna:
XL³ S 630 – rozdzielnice metalowe
-- Wyposażone w profile konstrukcyjne i profile montażowe do mocowania osłon (wkręty do mocowania osłon należy zamawiać oddzielnie).
-- Drzwi i panele boczne należy zamawiać oddzielnie.
-- Przystosowane do montażu aparatów zabezpieczających o prądach do 630 A.
-- Umożliwiają tworzenie certyfikowanych zestawów zgodnie z IEC/EN 61439-2.
-- IP 30 bez drzwi.
-- IP 40 z drzwiami.
-- IP 43 z drzwiami i uszczelką nr ref. 3379 51.
-- Możliwość demontażu płyty górnej i dolnej.
-- Możliwość montażu kanałów grzebieniowych Lina 25 i płyt przepustów kablowych piankowych oraz Cabstop IP55 .
Parametry produktu:
Przedziały kablowe zewnętrzne.
Montaż z prawej lub lewej strony rozdzielnicy przy użyciu zestawu łączeniowego nr ref. 3379 49/50.
-- Osłony: RAL 9003
-- Korpus: RAL 7016
-- Wymiary:
- Wysokość:
całkowita: 2024 mm
osłon: 1950 mm
- Szerokość:
całkowita: 324 mm
- Głębokość: 249 mm
UWAGA: Drzwi i panele należy zamawiać oddzielnie