Charakterystyka ogólna:
Charakterystyka ogólna:
XL³ S 630 – rozdzielnice metalowe
- Wyposażone w profile konstrukcyjne i profile montażowe do mocowania osłon (wkręty do mocowania osłon należy zamawiać oddzielnie).
- Drzwi i panele boczne należy zamawiać oddzielnie.
- Przystosowane do montażu aparatów zabezpieczających o prądach do 630 A.
- Umożliwiają tworzenie certyfikowanych zestawów zgodnie z IEC/EN 61439-2.
- IP 30 bez drzwi.
- IP 40 z drzwiami.
- IP 43 z drzwiami i uszczelką nr ref. 3379 51.
- Możliwość demontażu płyty górnej i dolnej.
- Możliwość montażu kanałów grzebieniowych Lina 25 i płyt przepustów kablowych piankowych oraz Cabstop IP55 .
Parametry produktu:
Parametry produktu::
Rozdzielnica, wyposażona:
- Szerokość: 24 moduły
- Osłony: RAL 9003
- Korpus: RAL 7016
- Wymiary:
- Wysokość:
całkowita: 1124 mm:
osłon: 1050 mm:
- Szerokość:
całkowita: 604 mm:
użyteczna: 574 mm:
- Głębokość: 249 mm
UWAGA: Drzwi i panele boczne należy zamawiać oddzielnie
Dane techniczne
Głębokość
249 mm
Numer RAL
7016
Szerokość
574 mm
Wysokość
1124 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Tak
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Dach skośny
Nie
Zestawialne
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC