XMLB300D2C11 Wyłącznik ciśnieniowyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/512969.jpg.
XMLB300D2C11 Wyłącznik ciśnieniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - CONTROL PRESSURE SWITCHES - GENERAL PURPOSE
Nr Katalogowy: 
XMLB300D2C11
Kod EAN: 
3389110714395
Symbol Sonepar: 
P01752338
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This XMLB electromechanical pressure switch has an adjustable differential for regulation of 2 thresholds and a zinc alloy body with a range scale window. This pressure switch is designed for regulation of pressure between 2 thresholds for hydraulic oils at temperatures up to 160°C. It is fixed directly on tubage. It provides zinc alloy enclosure for robust performance. 3 million cycles mechanical durability for minimum required maintenance on your pressurized fluid circuits. It complies with CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No.14, LROS, UL 508, EAC, BV. It is designed for very high pressures up to 300bar, this makes it ideal for hydraulic presses, water jet cutting machines

Dane techniczne

Ciśnienie rozrywające
1350 bar
Ciśnienie wyłączające
2.6 - 263 bar
Ciśnienie załączające
22 - 300 bar
Głębokość
75 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
0
Liczba styków pomocniczych przełącznych
1
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Maksymalne ciśnienie pracy
375000 hPa
Maksymalne ciśnienie testowe
675 bar
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
120 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
120 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
250 - 250 V
Nastawa końcowa
2600 - 263000 hPa
Nastawa początkowa
22000 - 300000 hPa
Szerokość
35 mm
Temperatura średnia
160 °C
Wysokość
113 mm
Zakres ciśnienia załączającego
163 bar
Maks. ciśnienie robocze
300000 hPa
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z wyświetlaczem
Nie
Z wyłącznikiem manualnym
Nie
Rozmiar gwintu
Inne
Odpowiedni jako regulator 2-punktowy
Tak
Odpowiedni jako ogranicznik
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z obsługą ręczną
Nie
Odpowiedni do dozoru
Tak
Wersja elektroniczna
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

ACW-1 M12 9012 0,07-7,6bar Wyłącznik ciśnieniowy square
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
ACW1M129012

ACW-1 M12 9012 0,07-7,6bar Wyłącznik ciśnieniowy...

ACW-1 M12 9012 0,07-7,6bar Wyłącznik ciśnieniowy square
ADW3 M12 9012 9.3-69bar Wyłącznik ciśnieniowy square
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
ADW3M129012

ADW3 M12 9012 9.3-69bar Wyłącznik ciśnieniowy...

ADW3 M12 9012 9.3-69bar Wyłącznik ciśnieniowy square
ADW4 M12 9012 28-210bar Wyłącznik ciśnieniowy square
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
ADW4M129012

ADW4 M12 9012 28-210bar Wyłącznik ciśnieniowy...

ADW4 M12 9012 28-210bar Wyłącznik ciśnieniowy square
ADW7 M12 9012 38-340bar Wyłącznik ciśnieniowy square
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
ADW7M129012

ADW7 M12 9012 38-340bar Wyłącznik ciśnieniowy...

ADW7 M12 9012 38-340bar Wyłącznik ciśnieniowy square

Produkty powiązane i akcesoria

XMLZL003 Pokrętło regulacyjne 36mm

Opis produktu

Pokrętło regulujące, Ø 36mm,. Gama produktów: Nautilus - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria montażowe i mocujące - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: elektromechaniczny przełącznik ciśnieniowy, elektromechaniczny przełącznik próżniowy - Zastosowanie produktu: dopasowujące...
Porównaj
XMLZL003
XMLZL003 Pokrętło regulacyjne 36mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
XZCC43FCP40B Złącze DIN 43650 A

Opis produktu

This product is part of the XZ range, an offer of machine cabling accessories. This elbowed female connector features a PG11 cable gland. It provides locking screw for fixing. It is a DIN 43650 A connector with a rated operational voltage of 250V AC and a rated current of 16A. It is furnished with screw...

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
1.38 - 1.38 mm
Głębokość
36 mm
Liczba biegunów
4
Liczba styków
4
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój poprzeczny przewodu
1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 mm²
Prąd znamionowy In
16 A
Szerokość
30 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Wysokość
30 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Sposób doprowadzenia przewodów
Pionowy
Rodzaj gniazda do czujników i członów wykonawczych
Inne
Liczba biegunów
4
Ekranowany
Tak
Sposób montażu
Przykręcenie śrubami
Model
Żeński (gniazdo)
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Nie
Z uszczelką
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Polaryzacja
Brak
Materiał styków
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Rodzaj ryglowania
Brak
Powłoka obudowy
Bez powłoki
Porównaj
XZCC43FCP40B
XZCC43FCP40B Złącze DIN 43650 A
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar